リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
相間バリアテンパール工業税込¥1,538¥1,398
端子カバーテンパール工業税込¥2,858~¥2,598~
配線用遮断器テンパール工業税込¥13,178~¥11,980~