配線用遮断器その他関連用品 (1) 配線用遮断器本体 (89) カテゴリ: 配線用遮断器ブランド: 三菱電機すべて解除
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途 分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V) 265 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 フレーム(AF) 50 規格 電気用品安全法:適合 接続方法 (電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2 ) 負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100-440 定格絶縁電圧(V) 500 接続方式 表面形 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 外形寸法b(mm) 130 外形寸法c(mm) 68 外形寸法ca(mm) 90 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 極数・素子数 3P 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 0.6 アイソレーション適合 適合
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
定格電圧(V) AC100-440 接続方式 表面形 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15 極数・素子数 3P
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機 翌々日出荷 から 7日以内出荷
接続方式 表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 68 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 逆接続 AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応) 対応 アイソレーション適合 適合
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機 4日以内出荷
接続方式 表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 68 トリップボタン 有 逆接続 AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応) 対応 アイソレーション適合 適合
低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機 4日以内出荷
仕様 高調波サージ対応形 種別 選択度(使用カテゴリー):A 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 フレーム 30A 接続方法 表面形/簡易裏面形 分類 漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC) 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V) 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 2.5 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 機械式ボタン
漏電アラーム遮断器 三菱電機 5日以内出荷
定格電流(A) 20 定格感度電流(mA) 30 定格使用電圧(AC V) 100~200 極数(P) 2
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機 5日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様 コード番号:887-5310 規格 電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 シリーズ C 定格電流(A) 125 接続方式 表面形 取付け方法 パネル取付け 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15 外形寸法a(mm) 75 外形寸法b(mm) 130 外形寸法c(mm) 68 外形寸法ca(mm) 90 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 逆接続 AC240V以下のみ可 極数・素子数 3 アズワン品番 65-8080-67 フレーム(AF) 125 定格使用電圧(AC V) 440 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 0.6 アイソレーション適合 適合
低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機 翌々日出荷 から 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W トリップボタン 有 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 電流の種類 AC アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm) 68 高さ(mm) 130 電極 3P 電流の種類 AC
低圧遮断器 NV100-FHU 三菱電機 4日以内出荷 から 5日以内出荷
仕様 高調波サージ対応形 付属品 端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.57 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 外形寸法(mm) 75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)] フレーム 100A 接続方法 表面形 分類 漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 4 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 NV-L22TYU 三菱電機 4日以内出荷
付属品 - 適合 過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)] 定格電圧(V) AC100-240 フレーム 30A 接続方法 表面形/メールタブ端子6.3mm(#250) 別売付属品 ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板 相線式 1Φ2W、1Φ3W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V) 過電流引きはずし方式 熱動 開閉寿命(回) 10000(機械的)、6000(電気的) 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 2P2E 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 動作時間(s) 最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 4 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 -
低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機 4日以内出荷 から 8日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A トリップボタン 有 汚染度(使用環境) 2 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type A 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 動作時間(s) 0.04以内(at 5IΔn) アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 NV50-FHU 三菱電機 4日以内出荷
仕様 高調波サージ対応形 種別 選択度(使用カテゴリー):A 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 フレーム 50A 接続方法 表面形 分類 漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 4 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V) 300 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示 機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式 1Φ3W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 リード線長さ(mm) 800(過電圧検出) 極数・素子数 3P3E 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100/200 電流の種類 AC 雷インパルス耐電圧(KV) 6 定格動作過電圧(V) AC135 アイソレーション適合 適合 定格不動作過電圧(V) AC120 定格過電圧動作時間(秒) 1以内
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V) 500 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合
相間バリア テンパール工業 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
端子カバー テンパール工業 税込 ¥ 2,858 ~ ¥ 2,598 ~
配線用遮断器 テンパール工業 税込 ¥ 13,178 ~ ¥ 11,980 ~