絞り込み
定格電流(A)
- 0.4(1)
- 0.63(1)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 6.3(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 225(1)
- 630(1)
- -(1)
極数
- 3(2)
- 4(1)
- -(1)
定格電圧(V)
- AC600(1)
- AC690(1)
- DC250(1)
- DC500(1)
- その他(1)
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ABB(53)
- Hager(5)
- HAMMOND(4)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Panasonic(パナソニック)(303)
- SIEMENS(350)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- エスコ(37)
- テンパール工業(84)
- フエニックス・コンタクト(46)
- 三菱電機(430)
- 富士電機(25)
- 岡谷電機産業(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 日東工業(113)
- 日立産機システム(33)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
特価

アクセサリ Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1252定格電流(A)630アズワン品番65-8081-02極数(P)4
端子ねじシールド Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal シールドは、NSXm 400.630 DC の 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1286アズワン品番65-8081-63
端子ねじシールド
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264アズワン品番65-8082-87
端子ねじシールド
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279アズワン品番65-8082-21
端子 Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664アズワン品番65-8059-98
端子
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659アズワン品番65-8060-01
取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷引き出し式の 2P、3P、4P Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。引き出し可能な構成では、2 枚のシャーシサイドプレートと 2 枚の回路ブレーカサイドプレートが必要です。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1177アズワン品番65-8082-78
取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32、コンタクタ LC1D09-d38 で製造されたモータスタータアセンブリ用です。これにより、前面に整列したデバイスを備えたコンパクトなモータスタータアセンブリを実現できます。プレートは、クリップオン式で 2 x 35 mm DIN レールに固定します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1124アズワン品番65-8082-13
回路トリップ
シュナイダーエレクトリック¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷Schneider Electric トリップユニットアクセサリ、NSX100 → 630 用の ZSI モジュールです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●範囲:コンパクト●シリーズ:Lv4●併用可能製品:´ 100 ~ 630●コード番号:221-1285アズワン品番65-8082-83
ロック用デバイス
シュナイダーエレクトリック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷取り外し可能なロック - 回路ブレーカ及びスイッチ用Compact NSX は、インテリジェントな測定と監視機能に優れた保護機能を搭載しています。主な特長: 公称電流: 16 ~ 630 A 36 → 150 kA @ 415 V の 5 種類の遮断性能 定格電圧:最大 690 V 2 つの物理サイズ( 16 → 630 A 3 極及び 4 極タイプを用意しています 絶縁と確実なブレーク表示 さまざまな電子及び熱磁気保護製品 関連する Vigi モジュールによる漏電保護 主な電気的値の測定値: I、U、P、E、THD、f、CosF 一般的な補助具やアクセサリを現場で幅広く交換可能 プラグアンドプレイの配線システムと通信アクセサリです 統合型電源監視ユニット:エネルギー効率に優れています 新しい遮断容量 : パフォーマンス 交換可能:安全性が向上 簡単な設置手順:簡単に設置できます 用途 商業ビル 病院 鉄鋼産業 海上仕様●アクセサリタイプ:取り外し可能なロック●コード番号:188-1209アズワン品番65-8093-23
ブスバー 白 Acti9 iC60
シュナイダーエレクトリック¥8,298~税込¥9,128~1個7日以内出荷Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
サーキットブレーカアクセサリ Acti 9 1袋 12個入
シュナイダーエレクトリック¥3,698税込¥4,0681袋(12個)7日以内出荷Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813アズワン品番65-8068-79
コネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175アズワン品番65-8081-95
コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172アズワン品番65-8082-22
コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズのねじバッグ、Compact NSX for EasyPact CVS です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:固定ねじ●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2645アズワン品番65-8059-75
コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247アズワン品番65-8082-66
カバー コンパクト
シュナイダーエレクトリック¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 の Micrologic 2 トリップユニット用の Schneider Electric 透明カバーです。この透明カバーは、Micrologic トリップユニットの前面を保護します。トリップユニットの設定にアクセスできないようにシールを追加することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:221-1212アズワン品番65-8082-82
カバー NSXm 400 ~ 630
シュナイダーエレクトリック¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663アズワン品番65-8059-94
アクセサリ PowerLogic
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric Power Logic シリーズの入力コネクタ、ct ねじ、パネル取り付け金具は設置用に使用します水銀不使用 REACH 規制仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:PowerLogic を使用します●コード番号:211-2699アズワン品番65-8062-02
端子ねじシールド Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Schneider Electric Terminal シールドは、Compact NSXm 400 → 630 DC を 4 極備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1290アズワン品番65-8082-20
端子 Compact NSX、Easypact CVS
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1187アズワン品番65-8082-84
端子 Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Electric Terminal Extension は 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1291アズワン品番65-8082-75
端子
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1163アズワン品番65-8082-37
端子
シュナイダーエレクトリック¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661アズワン品番65-8092-65
取り付けベース
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Schneider Electric のワンピーススプレッダ用フロントアライメントベースは、3 極又は 4 極 Compact NSX 100/160/250 に使用します。スイッチボードのフロントパンの後ろに取り付けると、一体型スプレッダを使用してデバイスの前面が揃います。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:設置アクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1222アズワン品番65-8080-59
位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard
シュナイダーエレクトリック¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal shieldなら 使用できません。これは 6 つのパートからなるセットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1258アズワン品番65-8082-59
バスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBVS
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Schneider Electric 縦型バーサポートは、多目的用途や Prisma 用途に使用されています。エンクロージャ取り付け位置の構造。持続可能なグリーンプレミアム製品 MERCURY 製品仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBVS●併用可能製品:Linergy BS 、Spacial SF●コード番号:220-1466アズワン品番65-8081-77
サーキットブレーカアクセサリ Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Schneider Electric 絶縁アクセサリ、NSXm 400.630 用のレトロフィットエスカッションです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1259アズワン品番65-8082-88
コネクタ Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 35mm 2 C 2 2 までの 6 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 mm ケーブル x 635 mm にするには ●コード番号:221-1158アズワン品番65-8082-11
コネクタ Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Schneider Electric スナップインナットは、コンパクトな NSX100 標準電源 Terminal 接続用です。M6 ねじに使用します。このスナップインナットは、12 個の部品で販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:スナップインナット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1152アズワン品番65-8081-24
コネクタ Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220アズワン品番65-8082-79
コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Compact NSX Dc、Easypact CVS の場合
シュナイダーエレクトリック¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1228アズワン品番65-8081-08
コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174アズワン品番65-8082-40
カバー コンパクト
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ、Micro Logic 2 用の透明カバーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:211-2657アズワン品番65-8060-07
アダプタ Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Compact NSX 400/630 用 Schneider Electric 接続アダプタです( 3 極プラグインベース用)です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1262アズワン品番65-8081-69
アダプタ
シュナイダーエレクトリック¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 用 3 極プラグインベース用 Schneider Electric 接続アダプタです。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1185アズワン品番65-8083-15
取り付けプレート セルジー
シュナイダーエレクトリック¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Schneider Electric の 25 A の従来型フリーエア熱電流によるライン面取り付けプレートです。ケーブル 3 本で正味重量 0.145 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8758アズワン品番65-8059-01
コネクタ Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Schneider Electric ワンピーススプレッダは、4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。大きなケーブルを接続できます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1221アズワン品番65-8081-99
コネクタ Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、ダブル L Terminal エクステンション付きの 3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:211-2639アズワン品番65-8059-96
端子ねじシールド コンパクト
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズ Terminal シールドは、3 極の NSX100 → 250 V dc に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:211-2670アズワン品番65-8059-71