絞り込み
定格電流(A)
  • 1.4(5)
  • 2.6(4)
  • 4(2)
  • 4.2(5)
  • 5(15)
  • 5.5(5)
  • 7.1(2)
  • 7.4(4)
  • 9(5)
  • 10(16)
  • 12(1)
  • 15(46)
  • 16(7)
  • 20(67)
  • 25(6)
  • 30(72)
  • 32(11)
  • 40(67)
  • 45(10)
  • 50(65)
極数・素子数
  • 2(3)
  • 2P(12)
  • 2P1E(15)
  • 2P2E(36)
  • 3P(26)
  • 3P2E(12)
  • 3P3E(45)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(27)
  • 30(78)
  • 50(1)
  • 100(24)
定格電圧(V)
  • 100(1)
  • AC100(93)
  • AC200(68)
  • AC220(1)
  • AC230(10)
  • AC240(11)
  • AC400(1)
  • AC415(8)
  • AC440(20)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
フレーム(AF)
  • 50
  • 20(2)
  • 30(74)
  • 32(7)
  • 60(49)
  • 63(4)
  • 70(2)
  • 75(19)
  • 100(74)
  • 125(25)
  • 150(18)
  • 225(28)
  • 250(26)
  • 400(29)
  • 600(8)
  • 630(4)
  • 800(4)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
接続方式
  • その他(5)
  • 埋込形(2)
  • 差込形(3)
  • 表面形(52)
  • 裏面形(2)
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
  • テンパール工業(28)
  • 日東工業(23)
  • 三菱電機(17)
  • エスコ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 富士電機(11)
  • 河村電器産業(4)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 寺崎電気産業(1)
テンパール工業・日東工業・三菱電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)・富士電機・河村電器産業・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・日立産機システム・寺崎電気産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AFテンパール工業(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
GX スリム漏電ブレーカ 日東工業GX スリム漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
漏電ブレーカ ZS 河村電器産業漏電ブレーカ ZS河村電器産業
7,698税込8,468
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業漏電ブレーカ ZLH-M河村電器産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品-外形寸法(mm)25×95×60相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内フレーム(AF)50主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)引きはずし方式熱動電磁式接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)逆接続不可仕様ハーフサイズ外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60JIS規格C8201-2-2 Anne×2適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ漏電遮断器テンパール工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
極数・素子数3P3E
モータ保護用漏電ブレーカ ZML 河村電器産業モータ保護用漏電ブレーカ ZML河村電器産業
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
オートブレーカ 電気工事用 富士電機オートブレーカ 電気工事用富士電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から71日以内出荷
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)テンパール工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 漏電保護付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電保護付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカABF型 主幹用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
27,980税込30,778
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS河村電器産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカテンパール工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器