絞り込み
定格電流(A)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 57(2)
  • 60(1)
  • 75(16)
極数・素子数
  • 2P2E(2)
  • 3P2E(2)
  • 3P3E(16)
定格感度電流(mA)
  • 15(6)
  • 30(14)
  • 100(6)
  • 200(2)
定格電圧(V)
  • AC100(15)
  • AC200(18)
  • AC415(4)
フレーム(AF)
  • 75
  • 20(2)
  • 30(71)
  • 32(7)
  • 50(100)
  • 60(46)
  • 63(4)
  • 70(2)
  • 100(71)
  • 125(25)
  • 150(17)
  • 225(28)
  • 250(26)
  • 400(29)
  • 600(8)
  • 630(4)
  • 800(4)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
接続方式
  • 埋込形(2)
  • 表面形(15)
  • 裏面形(2)
埋込形・表面形・裏面形
ブランド
  • テンパール工業(16)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
テンパール工業・Panasonic(パナソニック)・富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック)エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/200専用寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業漏電遮断器 ボックスブレーカテンパール工業
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付テンパール工業
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込 テンパール工業ボックスブレーカ 漏電遮断器組込テンパール工業
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E逆接続可能JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形寸法D(mm)79
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器