絞り込み
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
極数・素子数
  • 2P2E(1)
定格感度電流(mA)
  • 15(1)
定格電圧(V)
  • AC125
  • 100(1)
  • AC100(174)
  • AC120(1)
  • AC200(131)
  • AC220(1)
  • AC230(13)
  • AC240(18)
  • AC400(1)
  • AC415(18)
  • AC440(37)
  • AC480(2)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
  • その他(1)
ブランド
  • テンパール工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器) テンパール工業漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)テンパール工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40寸法H(mm)45定格電圧(V)AC100-AC125保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15遮断電流(A)1000極数・素子数2P2E

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器