絞り込み
定格電流(A)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 32(5)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 60(8)
  • 63(5)
  • 75(8)
  • 100(7)
  • 125(6)
  • 150(5)
  • 160(4)
  • 175(5)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 350(5)
  • 400(5)
極数・素子数
  • 2P(4)
  • 2P2E(3)
  • 3P3E(9)
  • 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
  • 15(2)
  • 30(13)
  • 50(2)
  • 100(3)
定格電圧(V)
  • AC230
  • 100(1)
  • AC100(174)
  • AC120(1)
  • AC125(1)
  • AC200(131)
  • AC220(1)
  • AC240(18)
  • AC400(1)
  • AC415(18)
  • AC440(37)
  • AC480(2)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 32(4)
  • 50(10)
  • 63(3)
  • 100(4)
  • 125(5)
  • 250(5)
  • 400(5)
  • 630(3)
  • 800(2)
接続方式
  • その他(1)
  • 表面形(9)
その他・表面形
ブランド
  • 富士電機(9)
  • エスコ(4)
富士電機・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)フレーム(AF)100
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から80日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
AC100-230V/ 50A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 50A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-15定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-14定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-12定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形富士電機
339,800税込373,780
1個
23日以内出荷
接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器