絞り込み
定格電流(A)
  • 15
  • 5(29)
  • 10(35)
  • 20(116)
  • 30(128)
  • 40(78)
  • 50(79)
  • 60(85)
  • 75(76)
  • 100(73)
  • 120(14)
  • 125(45)
  • 150(40)
  • 175(35)
  • 200(35)
  • 225(36)
  • 250(37)
  • 300(30)
  • 350(28)
  • 400(32)
極数・素子数
  • 2(3)
  • 2P(11)
  • 2P1E(20)
  • 2P2E(43)
  • 3P(20)
  • 3P3E(29)
  • 4P4E(1)
定格感度電流(mA)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 15(40)
  • 30(77)
  • 50(1)
  • 100(8)
定格電圧(V)
  • AC100(75)
  • AC125(1)
  • AC200(51)
  • AC220(1)
  • AC230(5)
  • AC240(10)
  • AC400(1)
  • AC415(3)
  • AC440(13)
  • AC480(1)
フレーム(AF)
  • 20(2)
  • 30(40)
  • 32(5)
  • 50(45)
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 125(3)
接続方式
  • その他(5)
  • 埋込形(3)
  • 差込形(2)
  • 表面形(45)
  • 裏面形(3)
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
  • テンパール工業(21)
  • 三菱電機(20)
  • 富士電機(10)
  • 日立産機システム(9)
  • 日東工業(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 河村電器産業(4)
  • エスコ(2)
  • 寺崎電気産業(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • オーム電機(1)
  • 内外電機(1)
  • マキタ(1)
テンパール工業・三菱電機・富士電機・日立産機システム・日東工業・Panasonic(パナソニック)・河村電器産業・エスコ・寺崎電気産業・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・オーム電機・内外電機・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
8,988税込9,887
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ三菱電機
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5定格電圧(V)AC100-200極数・素子数2P2E接続方式表面形仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合端子種別圧着端子用(電線じか接続)相線式1Φ2W動作時間s以内0.1寸法(mm)32×70×36定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式動作時間(s)0.1
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
GX スリム漏電ブレーカ 日東工業GX スリム漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック)コンパクト漏電ブレーカSHE型Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
漏電ブレーカ ZS 河村電器産業漏電ブレーカ ZS河村電器産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続フレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器) テンパール工業漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)テンパール工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40寸法H(mm)45定格電圧(V)AC100-AC125保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15遮断電流(A)1000極数・素子数2P2E
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 JIS互換性形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)日東工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システムJIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)日立産機システム
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業漏電ブレーカ ZLH-M河村電器産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品-外形寸法(mm)25×95×60相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内フレーム(AF)50主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)引きはずし方式熱動電磁式接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)逆接続不可仕様ハーフサイズ外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60JIS規格C8201-2-2 Anne×2適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ漏電遮断器テンパール工業(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
極数・素子数3P3E
漏電遮断器 テンパール工業漏電遮断器テンパール工業
4,498税込4,948
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
オートブレーカ 電気工事用 富士電機オートブレーカ 電気工事用富士電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から71日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器