絞り込み
定格電流(A)
  • 30(5)
極数・素子数
  • 3P0E
  • 2(3)
  • 2P(19)
  • 2P0E(13)
  • 2P1E(31)
  • 2P2E(69)
  • 3P(47)
  • 3P2E(22)
  • 3P3E(67)
  • 4P(1)
  • 4P3E(3)
  • 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
  • 15(4)
  • 30(5)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC200(5)
フレーム(AF)
  • 30(5)
接続方式
  • その他(1)
  • 表面形(1)
その他・表面形
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日東工業(1)
  • テンパール工業(1)
  • 河村電器産業(1)
Panasonic(パナソニック)・日東工業・テンパール工業・河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続フレーム(AF)30
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN河村電器産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 JIS互換性形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)80寸法C(mm)40寸法B(mm)90寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.21JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器