絞り込み
定格電流(A)
  • 20(10)
  • 25(1)
  • 30(18)
  • 40(14)
  • 50(12)
  • 60(13)
  • 75(10)
  • 100(10)
  • 120(5)
  • 125(7)
  • 150(8)
  • 175(7)
  • 200(7)
  • 225(7)
  • 250(8)
  • 300(5)
  • 350(5)
  • 400(5)
極数・素子数
  • 3P2E
  • 2(3)
  • 2P(19)
  • 2P0E(13)
  • 2P1E(31)
  • 2P2E(69)
  • 3P(47)
  • 3P0E(5)
  • 3P3E(67)
  • 4P(1)
  • 4P3E(3)
  • 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
  • 15(6)
  • 30(19)
  • 100(5)
定格電圧(V)
  • AC100(20)
  • AC200(21)
フレーム(AF)
  • 30(6)
  • 50(11)
  • 60(9)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 100(10)
  • 125(3)
  • 150(7)
  • 225(7)
  • 250(7)
  • 400(5)
接続方式
  • その他(6)
  • 埋込形(2)
  • 表面形(10)
  • 裏面形(3)
その他・埋込形・表面形・裏面形
ブランド
  • テンパール工業(10)
  • 河村電器産業(6)
  • 日東工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(1)
テンパール工業・河村電器産業・日東工業・Panasonic(パナソニック)・富士電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AFテンパール工業(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS河村電器産業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカABF型 主幹用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL河村電器産業
8,398税込9,238
1個
当日出荷から21日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用テンパール工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.21接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用テンパール工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS河村電器産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付テンパール工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ河村電器産業
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
接続可能電線(mm2)150仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR河村電器産業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用) テンパール工業パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)テンパール工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器 富士電機単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器富士電機
29,980税込32,978
1個
91日以内出荷から101日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器