無線非常停止デバイス @seguro wesPanasonic(パナソニック)16日以内出荷
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など【ご活用いただいているユースケース】自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~
制動抵抗器東芝シュネデール・インバータ税込¥13,178~¥11,980~
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998