絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 富士電機(79)
  • 三菱電機(78)
  • 日立産機システム(14)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • 富士電機機器制御(7)
  • 戸上電機製作所(6)
  • FINDER(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ABB(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 24v
  • dc24v
  • 電磁開閉器 dc24v
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ omron(オムロン)補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズomron(オムロン)
4,898税込5,388
1箱
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様●接点構造:ダブルブレーク接点保護構造IP20(IEC60529)インパルス電圧(V)6000動作電圧電源電圧の85%以下接点材質銀合金標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)衝撃値50耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15許容電圧変動電源電圧の85~110%

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器(マグネットスイッチ)