549件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 MS-Nシリーズ用充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 MS-Nシリーズ用充電部保護カバー三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可逆式電磁開閉器  MS-Nシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ三菱電機
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
種別電磁開閉器取付方式ねじシリーズMS-N消費電力(W)2.9[操作コイル]定格電圧(V)AC200接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点)入力瞬時:270VA、常時:24VA主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1200リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.1端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)AC-3級:100遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V)閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)交流コイルサージ吸収機能あり可逆/非可逆可能(可逆
電磁開閉器 MS-Nシリーズ用補助接点ユニット 三菱電機電磁開閉器 MS-Nシリーズ用補助接点ユニット三菱電機
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器 関連機器 ET-Nシリーズ 三菱電機低圧開閉器 関連機器 ET-Nシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ三菱電機
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ三菱電機
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
長さ(mm)51幅(mm)54厚さ(mm)66.5質量(kg)0.21コイル定格電圧(V)DC24タイプ開放形種類電磁接触器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式直流操作形規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GBシリーズSD-QフレームQ12動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)補助接点2a電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 MS-Nシリーズ用リセットリリース 三菱電機電磁開閉器 MS-Nシリーズ用リセットリリース三菱電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 三菱電機電磁開閉器三菱電機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
ポールカバー OPTEX(オプテックス)ポールカバーOPTEX(オプテックス)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC63-1E、TRC63-2E
安全カバー HCシリーズ 日立産機システム安全カバー HCシリーズ日立産機システム
6,898税込7,588
1パック(10個)
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の正面に取り付け、手動の誤操作を防止し、内部への塵埃の侵入を抑制します。ヘッドオンタイプの補助接点ユニットとの併用はできません。適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器
交流操作形電磁接触器(ケースカバー無し) 富士電機交流操作形電磁接触器(ケースカバー無し)富士電機
33,980税込37,378
1個
33日以内出荷
接点構成2a2bコイル電圧(V)AC100ケースの有無
電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ三菱電機
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
長さ(mm)75幅(mm)43型式SRL-T厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39コイル定格電圧(V)DC100種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
標準形直流電磁接触器 熱帯湿地仕様 富士電機標準形直流電磁接触器 熱帯湿地仕様富士電機
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器富士電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
コイル電圧(V)DC24
NEO SCシリーズ 可逆形電磁開閉器 富士電機NEO SCシリーズ 可逆形電磁開閉器富士電機
42,980税込47,278
1個
71日以内出荷
接点構成2a2b×2主回路電圧(V)200モーター容量(kW)11定格通電電流(A)80コイル電圧(V)AC100定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)22定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)7定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11・(200V)11
新SCシリーズ 可逆形電磁開閉器 富士電機新SCシリーズ 可逆形電磁開閉器富士電機
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
マグネットスイッチ部品 SC固定接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC固定接点富士電機
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
マグネットスイッチ部品 SC可動接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC可動接点富士電機
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷
電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様富士電機
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様保護構造ケースカバー無し接点構成1a1b端子形状ねじ端子コイル電圧(V)AC200
NEO SCシリーズ 電磁開閉器 熱帯湿地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁開閉器 熱帯湿地仕様富士電機
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁開閉器 寒冷地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁開閉器 寒冷地仕様富士電機
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
新SCシリーズ 電磁開閉器 富士電機新SCシリーズ 電磁開閉器富士電機
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から21日以内出荷
新SCシリーズ 電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 電磁接触器富士電機
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁接触器 熱帯湿地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器 熱帯湿地仕様富士電機
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁接触器 寒冷地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器 寒冷地仕様富士電機
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)160横(mm)240コイル操作電圧(V)200
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)123質量(kg)3.1縦(mm)186横(mm)200モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30コイル操作電圧(V)200
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途電磁接触器
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)160縦(mm)170横(mm)240
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器補助接点(2a2b)x2動作方式可逆式
HS形電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システムHS形電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
電流トリップ補助箱 三菱電機電流トリップ補助箱三菱電機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/110
ソリッドステートコンタクタ(単極形) US-Kシリーズ 三菱電機ソリッドステートコンタクタ(単極形) US-Kシリーズ三菱電機
34,980税込38,478
1個
83日以内出荷から103日以内出荷
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形) 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660
高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機高感度コンタクタ(電磁開閉器)三菱電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
高感度コンタクタ用表示灯ユニット 三菱電機高感度コンタクタ用表示灯ユニット三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12質量(kg)0.003コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)37.7×7.7×11
導体キット(主回路同相渡り用) 三菱電機導体キット(主回路同相渡り用)三菱電機
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様導体キット(主回路同相渡り用)適合渡り用(電磁接触器のフレーム)

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器(マグネットスイッチ)