絞り込み
ブランド
  • DIALIGHT
  • ARCOLECTRIC(2)
  • Nightsearcher(1)
  • Philips Lighting(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

LED照明 :「HT」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc DIALIGHTDialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dcDIALIGHT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
定格電圧 28V dcランプタイプ LED強度 412mcd口金 BA9sチップタイプ シングルチップ直径 10mm長さ 28.75mm定格電流 7.5mA寿命 100000hBA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
インジケータ レンズ Dialight DIALIGHTインジケータ レンズ DialightDIALIGHT
1,660税込1,826
1個
7日以内出荷
Dialight LED電球  定格電圧:28 V dc DIALIGHTDialight LED電球 定格電圧:28 V dcDIALIGHT
899税込989
1個
7日以内出荷
長さ(mm)28.75定格電圧(V)DC28保存温度(℃)-40~100寿命100000h定格電流(mA)7.5直径(mm)10チップタイプシングルチップ各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-30~85電球サイズ(mm)9電球ベースBA9s
Dialight LED表示灯  9mm 24 V dc DIALIGHTDialight LED表示灯 9mm 24 V dcDIALIGHT
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Dialight LED, 緑, 表面実装, 3016, 5988270107F DIALIGHTDialight LED, 緑, 表面実装, 3016, 5988270107FDIALIGHT
39,980税込43,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3016 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nmレンズ色 = クリアmmDialight 598シリーズLED - 1206パッケージ. DialightのこのLEDファミリは、598シリーズの一部を構成しています。 業界標準の1206パッケージに収められていて、無色透明レンズが採用されています。 これらは単色のMicro LEDR表面実装(SMT) LEDです。 598シリーズでは、様々な色のものを用意しています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の1206パッケージ - 視野角: 140 ° - 無色透明レンズ - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight LED表示灯  17.5mm 24 V dc DIALIGHTDialight LED表示灯 17.5mm 24 V dcDIALIGHT
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
htのり特集
おすすめ人気ランキング
LED照明