カテゴリ: LED照明ブランド: RS PROすべて解除
インジケータライト RS Pro RS PRO (1件のレビュー) 欠品中
仕様 合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 6000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。 長さ(mm) 6.35 直径(Φmm) 3.17 定格電圧(V) 12 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 60 光束(Lm) 3.15 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 電球ベース ワイヤ端子
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 30 発光色 クリア 寿命 6000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO (7件のレビュー) 当日出荷
仕様 T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm) 37 定格電圧(V) 100/120/220/250 発光色 クリア 寿命 20000h 定格電流(mA) 0.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 4 電球ベース ワイヤ端子
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 16.5 直径(Φmm) 4.2 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 5000h 光束(Lm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T4.5 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別 長さ(mm) 20.35 直径(Φmm) 4.14 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 1000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 1/4 電球ベース リードピン
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 130 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 20 光束(Lm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10 電球ベース BA9s
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ 長さ(mm) 15.87 直径(Φmm) 5.84 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 10000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 3/4 電球ベース 小型溝
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ 長さ(mm) 15.9 直径(Φmm) 5.84 定格電圧(V) 14 発光色 クリア 寿命 15000h 定格電流(mA) 80 光束(Lm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 3/4 電球ベース 小型溝
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球 長さ(mm) 15.87 直径(Φmm) 5.84 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 10000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 3/4 電球ベース 小型フランジ
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 44 直径(Φmm) 6.8 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T6.8 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 長さ(mm) 20 直径(Φmm) 5 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 10000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 3.53 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 1/2 電球ベース ウェッジ
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 12 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 100 光束(Lm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます 長さ(mm) 35 直径(Φmm) 16 定格電圧(V) 24ac 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 200 光束(Lm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T16 電球ベース BA15d
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 44 直径(Φmm) 6.8 定格電圧(V) 30 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 3.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T6.8 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ 長さ(mm) 15.9 直径(Φmm) 5.84 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 4000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 4.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 3/4 電球ベース 小型溝
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T16 (16mm) Tubular SES (E14) 長さ(mm) 54 直径(Φmm) 16 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 200 光束(Lm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T16 電球ベース E14
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。 長さ(mm) 16.5 直径(Φmm) 3.15 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 4000h 定格電流(mA) 24 光束(Lm) 1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 電球ベース リードピン
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 29 直径(Φmm) 10.5 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 4.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース BA9s
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 4000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース E10
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO 当日出荷
仕様 T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm) 37 定格電圧(V) 100/120/220/250 発光色 クリア 寿命 20000h 定格電流(mA) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 4 電球ベース ワイヤ端子
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 60 発光色 クリア 寿命 6000h 定格電流(mA) 20 光束(Lm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます 長さ(mm) 54 直径(Φmm) 16 定格電圧(V) 24/30 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 250 光束(Lm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T16 電球ベース BA15d
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。 長さ(mm) 46 直径(Φmm) 6 定格電圧(V) 110/230 発光色 クリア 寿命 20000h 定格電流(mA) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T2 電球ベース ワイヤ端子
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。 長さ(mm) 6.35 直径(Φmm) 3.17 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 10000h 定格電流(mA) 20 光束(Lm) 0.63 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 電球ベース ワイヤ端子
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 これらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ 長さ(mm) 21.5 直径(Φmm) 6.7 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 7000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 3/4 電球ベース ウェッジ
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10 電球ベース BA9s
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V 長さ(mm) 35 直径(Φmm) 16 消費電力(W) 5 定格電圧(V) 130 発光色 クリア 寿命 2000h 光束(Lm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T16 電球ベース BA15d
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 44 直径(Φmm) 6.8 定格電圧(V) 48 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 25 光束(Lm) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T6.8 電球ベース 電話スライド
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO 当日出荷
仕様 T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm) 30 定格電圧(V) 100/120 発光色 燈 寿命 50000h 定格電流(mA) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 9 電球ベース E10
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm) 30 定格電圧(V) 220/250 発光色 燈 寿命 50000h 定格電流(mA) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 9 電球ベース E10
インジケータライト RS Pro RS PRO 翌々日出荷
仕様 T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球 長さ(mm) 16.1 直径(Φmm) 5.84 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 4000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 3/4 電球ベース 小型フランジ
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO 欠品中
仕様 T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm) 30 定格電圧(V) 220/250 発光色 燈 寿命 50000h 定格電流(mA) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 9 電球ベース E10
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO 当日出荷
仕様 直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 110/200/250 発光色 赤 寿命 50000h 定格電流(mA) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10 電球ベース E10
インジケータライト RS Pro RS PRO 翌々日出荷
仕様 T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。 直径(Φmm) 5.87 定格電圧(V) 14 発光色 クリア 寿命 15000h 定格電流(mA) 80 光束(Lm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 3/4 電球ベース リードピン
インジケータライト RS Pro RS PRO 翌々日出荷
仕様 14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 長さ(mm) 27.7 直径(Φmm) 10.29 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 60 光束(Lm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース ウェッジ
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります キャビネットパーツ の新着商品 ページ: 1/ 3