5ページ目: LED照明

LED照明とは、LED電球を利用した電球や照明器具です。従来、照明器具として使われていた、蛍光灯や白熱電球などの照明と比べて、小型で長寿命、省エネ、発熱性が低いことなどから、照明器具の主流となっています。応答性も高く、スイッチを入れるとすぐに明るくなることも特徴。LEDは小型なので加工がしやすく、製品によっては食品加工工場などの機械洗浄を想定した、防水性に優れ高圧高温洗浄に特化したワークライトなどにも使用可能です。また、時計のバックライトなどに使われるシート状になったELシートもあります。

FA現場のお役立ち情報
613件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAO LED表示灯 緑 16mm 3.2 V dc EAOEAO LED表示灯 緑 16mm 3.2 V dcEAO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
長さ(mm)31.5定格電圧(V)3.2dc端子種別はんだ取付穴(mm)16発光色定格電流(mA)2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色
CAMDENBOSS LED表示灯 緑 6.5mm CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 緑 6.5mmCAMDENBOSS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
長さ(mm)14.5寸法(mm)【電球】7.5端子種別リードピン取付穴(mm)6.5発光色定格電流(mA)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
CAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mmCAMDENBOSS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
長さ(mm)14.5寸法(mm)【電球】7.5端子種別リードピン取付穴(mm)6.5発光色定格電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
Apem 表示灯 19.1mm 12 → 24V dc 丸型 APEMApem 表示灯 19.1mm 12 → 24V dc 丸型APEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)19.1定格電流(mA)20電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型 APEMApem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型APEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)12→24dc取付穴(mm)22.2電球の種類ハローLED端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイル丸型定格電流(mA)20長さ(mm)5.5形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型 APEMApem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型APEM
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16.1定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
Apem 表示灯 16mm APEMApem 表示灯 16mmAPEM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様【ベゼルスタイル】フラッシュ端子種別ハンダタブ定格電流(A)6取付穴(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEMApem LED表示灯 14mm 12V dcAPEM
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
Apem LED表示灯 6mm APEMApem LED表示灯 6mmAPEM
799税込879
1個
7日以内出荷
長さ(mm)20.3寸法(mm)【電球】7.2取付穴(mm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
MTI LEDライト LED懐中電灯 MTIMTI LEDライト LED懐中電灯MTI
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様●危険領域:なし●3 x micro-batteries type AAA, hand loop with ring. Mini LED torch. Mini torch with sturdy aluminium housing and 13 power LEDs Unscrewable head, serrated rubber handle cover Rubber-protected pushbutton on end of handle Excellent luminosity of 600 Lux/m Splashproof, with polycarbonate lens材質(ケース)アルミニウム機能再充電可能:なしヘッド径(Φmm)35バッテリー単四電池バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルLEDライト電球の種類LEDビームタイプスポットスタイルストレート
Marl LED電球 MARLMarl LED電球MARL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions 棚下照明 Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 棚下照明Intelligent LED Solutions
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ Sloan LED Sloanインジケータ電球ホルダ Sloan LEDSloan
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ RS PRO LED RS PROインジケータ電球ホルダ RS PRO LEDRS PRO
240税込264
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様電球タイプ:LED 、 直径:11mm 、 長さ:21 mm 、 固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 長さ: 37 mm 想定寿命: 100000時間 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 0.11インチ(2.8 x 0.8)端子、3色タイプのみ2 x 0.5 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示すRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ RS PRO RS PROインジケータ電球ホルダ RS PRORS PRO
650税込715
1個
7日以内出荷
仕様BA9sベースランプホルダ. ニッケルめっき黄銅製シェルのランプホルダ。 接続ははんだタグ経由です。長さ(mm)20直径(Φmm)10.3端子の種類ハンダタブ電球ベースBA9s
インジケータ電球ホルダ Orbitec Orbitecインジケータ電球ホルダ OrbitecOrbitec
7,698税込8,468
1箱(10個)
7日以内出荷
インジケータ電球ホルダ EAO EAOインジケータ電球ホルダ EAOEAO
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
インジケータ電球ホルダ Dialight DIALIGHTインジケータ電球ホルダ DialightDIALIGHT
4,610税込5,071
1個
5日以内出荷
インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリックインジケータライト Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。
インジケータライト EAO EAOインジケータライト EAOEAO
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト CML Innovative Technologies CML Innovative Technologiesインジケータライト CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies
579税込637
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ レンズ Sloan Sloanインジケータ レンズ SloanSloan
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
インジケータ レンズ Honeywell honeywellインジケータ レンズ Honeywellhoneywell
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適長さ(mm)20.5シリーズAML51レンズ色レンズ形状正方形型表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend)高さ(inch)ボタン:0.19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators
インジケータ レンズ Dialight DIALIGHTインジケータ レンズ DialightDIALIGHT
1,660税込1,826
1個
7日以内出荷
インジケータ レンズ Apem APEMインジケータ レンズ ApemAPEM
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Waldmann  ライトブラケット WALDMANNWaldmann ライトブラケットWALDMANN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Waldmann  テーブルクランプ WALDMANNWaldmann テーブルクランプWALDMANN
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●サポート電球形状:チューブ長さ(mm)0~65RoHS指令(10物質対応)対応
Unilite  ヘッドランプ 懐中電灯 UniliteUnilite ヘッドランプ 懐中電灯Unilite
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Hugo Brennenstuhl TL 100F LED懐中電灯 Hugo BrennenstuhlHugo Brennenstuhl TL 100F LED懐中電灯Hugo Brennenstuhl
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様(懐中電灯スタイル)ストレート、(再充電可能)なし、(危険領域)なし、(ビームタイプ)スポット to 拡散長さ(mm)146質量(g)60(バッテリを含む)材質(ケース)アルミニウムバッテリー単四電池バッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルTL 100F電球の種類LED
Hugo Brennenstuhl KL 100 ヘッドランプ 懐中電灯 Hugo BrennenstuhlHugo Brennenstuhl KL 100 ヘッドランプ 懐中電灯Hugo Brennenstuhl
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様(懐中電灯スタイル)ヘッドトーチ、(再充電可能)なし、(光度)100Lm、(危険領域)なし、(ビームタイプ)拡散型長さ(mm)60範囲40m材質(ケース)プラスチックバッテリー単三電池RoHS指令(10物質対応)対応モデルKL 100電球の種類LED
Honeywell 表示灯スイッチハウジング honeywellHoneywell 表示灯スイッチハウジングhoneywell
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネオンインジケータランプ RS PRORS PRO ネオンインジケータランプRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)30定格電圧(V)220/250発光色クリア寿命50000hRoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10.3電球ベースBA9
RS PRO LEDビーコンランプ RS PRORS PRO LEDビーコンランプRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様BA15d LED、投光機用. 投光機(スタッキング信号灯)用LEDランプ 各ランプは、360 °の全範囲視野角で最大の光出力を提供するように設計された6個の高輝度LEDを搭載しています。 24 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流長さ(mm)42直径(Φmm)20定格電圧(V)24ac/dc取付穴(mm)13寿命100000hRoHS指令(10物質対応)対応電球ベースBA15d
Philips Lighting 20CDMTM830 メタルハライドランプ Philips LightingPhilips Lighting 20CDMTM830 メタルハライドランプPhilips Lighting
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様PhilipsMASTERColourCDM-TmMini.PhilipsMasterColourCDM-TmMiniは、ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプです。CDM-TmMiniはミニチュアサイズであるため、ビーム高度の高いコンパクトなデザインの照明を対象の近くに設置するというデザインが可能になります。Miniのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプは、効率が良くルーメンメンテナンスの高い照明を低コストで利用し、熱の生成も少なく抑えることができます。MasterColourCDM-TmMiniの用途としては、アクセント照明、華やかなエフェクトを利用したディスプレイ照明、屋外の投光照明などが最適です。.ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプGU6.5ツイストロックランプベース鮮明で華やかな白色光優れた色レンダリング耐久期間を通じて安定した発色ハロゲンランプと比べてひじょうに長寿命既存のGU6.5照明と直接交換可能UVブロック機能で商品の退色リスクを低減電子制御ギアでのみ使用電球形状キャンドル固定タイプオープン電球PGJ5色温度(K)3000寿命12000h取付方向垂直明るさ(Lm)1650RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類CDM-TM
Petzl EO4350 ヘルメットクリップ ヘッドランプ用 PETZLPetzl EO4350 ヘルメットクリップ ヘッドランプ用PETZL
3,298税込3,628
1袋(4個)
当日出荷
仕様伸縮性のあるヘッドバンドをTikkina2/Tikka2に装着するためのヘルメットクリップ;504-2475504-2475を用意.PetzlTikkina2、Tikka2、ZipkaPlus2.軽量コンパクトで長時間にわたって快適に使用することができる、明るいLEDヘッドトーチ調整式ヘッドバンドとバッテリ付き防水-IPX4.Tikkina2.Tikkina2では、2つのLEDと使いやすい押ボタンスイッチの採用により、エントリレベルのヘッドトーチの性能向上が実現アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)性能向上23ルーメン/190時間バッテリ寿命/23mビームIPX4保護(防水).Tikka2.4LEDヘッドトーチ、3照明モード(高、低、フラッシュ)アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタンスイッチ性能向上70ルーメン/120時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水).ZipkaPlus2.TikkaPlus2よりも25%コンパクト格納式Dyneemaヘッドバンド高出力LED1個及び赤LED1個により機能強化アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタン式オン/オフスイッチバッテリ寿命インジケータ性能向上70ルーメン/185時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水)適合伸縮性のあるヘッドバンドタイプヘルメットクリップ
Oxley LED表示灯 OXLEYOxley LED表示灯OXLEY
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Oxley LED電球 OXLEYOxley LED電球OXLEY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Osram 自動車用 ハロゲンランプ OSRAMOsram 自動車用 ハロゲンランプOSRAM
28,620税込31,482
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Osram 医療用光ファイバー用 ハロゲンランプ OSRAMOsram 医療用光ファイバー用 ハロゲンランプOSRAM
2,670税込2,937
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Osram 6429 自動車用白熱ランプ OSRAMOsram 6429 自動車用白熱ランプOSRAM
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様【ECEカテゴリ】T3.25、【電球ベース】SV8.5-8、計器パネル/室内灯定格電圧(V)24光源色クリアRoHS指令(10物質対応)対応ワット数10W
LED照明