絞り込み
ブランド
  • VISHAY(10)
  • 東京コスモス電機(6)
  • KOA(5)
  • 共立電子産業(2)
  • YAGEO(2)
  • 栄通信工業(1)
  • BOURNS(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 2000
  • 1(22)
  • 4.7(12)
  • 10(33)
  • 22(16)
  • 47(13)
  • 100(39)
  • 200(11)
  • 330(13)
  • 470(14)
  • 500(14)
  • 1000(36)
  • 4700(13)
  • 5000(19)
  • 10000(39)
  • 20000(24)
  • 50000(11)
  • 100000(28)
  • 1000000(11)
  • 100000000(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ東京コスモス電機(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
199税込219
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.37MB)
多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業多回転ポテンショメータ 20HP-10S栄通信工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,2kΩ,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,2kΩ,±1%VISHAY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
抵抗 = 2kΩ定格電力 = 25Wシリーズ = RHパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,2kΩ,±1% VISHAYVishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,2kΩ,±1%VISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
抵抗 = 2kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = RH許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
取扱停止中
JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25形状パネル取付形使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP202J KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP202JKOA
66税込73
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
トリマポテンショ 2kΩ 東京コスモス電機トリマポテンショ 2kΩ東京コスモス電機
319税込351
1個
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値2kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
Yageo SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-072KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-072KLYAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 2kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072KLYAGEO
1,798税込1,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 2kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)2kRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELFBOURNS
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 T18202KT10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 T18202KT10VISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = T18終端スタイル = ピン許容差 = ±10%長さ = 19mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 14回転型 T63XB202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 14回転型 T63XB202KT20VISHAY
499税込549
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P202KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P202KB30T601VISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 27.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL202MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL202MR10VISHAY
149,800税込164,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YLシリーズ . TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 小型省スペース設計 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全に防水
抵抗値2kΩ
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20VISHAY
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ202MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ202MR10VISHAY
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.5 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K00FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K00FKEAVISHAY
229税込252
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 2kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2001F KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2001FKOA
149税込164
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200準拠RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001F KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD202J KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD202JKOA
84税込92
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD202J KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD202JKOA
56税込62
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗