絞り込み
ブランド
  • VISHAY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンデンサ :「MMD」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3VISHAY
56,980税込62,678
1セット(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3VISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 80V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 18 x 21mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3 VISHAYVishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3VISHAY
499税込549
1個
7日以内出荷
静電容量 = 150μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 12mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3VISHAY
99,980税込109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL214699801E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL214699801E3VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

2mm特集
おすすめ人気ランキング
コンデンサ