絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KEMET(38)
  • VISHAY(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • EPCOS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンデンサ :「DC12V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dcRS PRO
929税込1,022
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm長さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm極性あり = 極性mA誘電正接 = 16%RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,50V dcRS PRO
2,398税込2,638
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 730mA誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,400V dc RS PRORS PRO コンデンサ 4.7μF, ,400V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 4.7 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 400 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 110mA リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス :9.2 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 110mA誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 6.8μF, ,400V dc RS PRORS PRO コンデンサ 6.8μF, ,400V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 6.8 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 400 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 140mA リードピッチ: 5mm インピーダンス: 3.5 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 140mA誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 100μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 100μF, ,50V dcRS PRO(1件のレビュー)
64税込70
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 12mm長さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm寿命最大温度 = 1000 h℃寿命 = 1000hリップル電流 = 465Arms誘電正接 = 10%
RS PRO コンデンサ 6.8μF, ,400V dc RS PRORS PRO コンデンサ 6.8μF, ,400V dcRS PRO
49,980税込54,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dcRS PRO
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 100μF, ,63V dc RS PRORS PRO コンデンサ 100μF, ,63V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 500mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dcRS PRO
40,980税込45,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 470 μ F の静電容量を実現します。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 14% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 2 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 910mA です 動作電圧は 25 Vdc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
33,980税込37,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 660mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,50V dcRS PRO
40,980税込45,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 50 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 10% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 730mA です 動作電圧は 50VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 730mA誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dcRS PRO
24,980税込27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV302許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1μF, ,450V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1μF, ,450V dcRS PRO
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 36mA誘電正接 = 17%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 10μF, ,160V dc RS PRORS PRO コンデンサ 10μF, ,160V dcRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 160V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 175mA誘電正接 = 13%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 790mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4700pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 4700pF 3kV dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4700pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV3024許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 660 mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm インピーダンス: 0.085 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ