絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(219)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(54)
  • 1,500-10,000円(132)
  • 10,000-50,000円(49)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンデンサ :「PRO」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO コンデンサ 100nF, ,100V dc RS PRORS PRO コンデンサ 100nF, ,100V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm長さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmシリーズ = RSmA誘電正接 = 10%汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dB RS PRORS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dBRS PRO
799税込879
1袋(2個)
翌々日出荷
感度 = -46dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V実装タイプ = 表面実装出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 50Hz動作温度 Min = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dcRS PRO
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 14mm高さ = 14mm長さ = 14mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mm極性あり = 極性mA誘電正接 = 14%RS PRO 10
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dcRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm長さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 980mA誘電正接 = 16%RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 6kV dcRS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 100nF 50V dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 100nF 50V dcRS PRO
2,198税込2,418
1袋(125個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dcRS PRO
929税込1,022
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm長さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm極性あり = 極性mA誘電正接 = 16%RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,50V dcRS PRO
2,398税込2,638
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 730mA誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dc RS PRORS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dcRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm長さ = 20mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmシリーズ = RSmA誘電正接 = 20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dcRS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm長さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 10%汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dcRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm長さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 12%汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dcRS PRO
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1μF 50V dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1μF 50V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = RD21B10許容差 = ±10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dcRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 200V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 36mm高さ = 36mm長さ = 36mm動作温度 Min = -25℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 7.5mmシリーズ = RSmA誘電正接 = 15%汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 10μF, ,160V dc RS PRORS PRO コンデンサ 10μF, ,160V dcRS PRO
429税込472
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 160V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm長さ = 11mm動作温度 Min = -25℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 15%汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,50V dcRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 36mm高さ = 36mm長さ = 36mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000hシリーズ = RSA誘電正接 = 10%RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,25V dcRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 (Dia.) x 21mm高さ = 21mm長さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 14%RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dcRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 (Dia.) x 22mm高さ = 22mm長さ = 22mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hシリーズ = RS%誘電正接 = 16%へこみがある方がプラスです。RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm長さ = 7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmシリーズ = RSmA誘電正接 = 10%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,50V dcRS PRO
26,980税込29,678
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 2A誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dcRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 x 26mm長さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000hリップル電流 = 2780Arms誘電正接 = 12%
RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 8.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 500mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
649税込714
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.2 x 8mm高さ = 8.4mm長さ = 10.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 100pF 6kV dcRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dcRS PRO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 820μF, ,6.3V dc RS PRORS PRO コンデンサ 820μF, ,6.3V dcRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
欠品中
RS Pro 電解RS Pro 820 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 63 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 700mA 損失係数: 22% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 420mA誘電正接 = 22%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dcRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 2630Arms誘電正接 = 12%
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dcRS PRO
299税込329
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000hリップル電流 = 2500Arms誘電正接 = 12%
RS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dcRS PRO
99税込109
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 11mm長さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000hリップル電流 = 550Arms誘電正接 = 14%
RS PRO コンデンサ 100μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 100μF, ,50V dcRS PRO(1件のレビュー)
64税込70
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 12mm長さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm寿命最大温度 = 1000 h℃寿命 = 1000hリップル電流 = 465Arms誘電正接 = 10%
RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dcRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000hリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 20%
RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc RS PRORS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 33mm長さ = 33mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 272mA誘電正接 = 24%
RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 RS PRORS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402RS PRO
419税込461
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402温度特性 = X7R許容差 = 10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1±0.05mm高さ = 0.5±0.05mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 470pF 6kV dcRS PRO
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dcRS PRO
1,598税込1,758
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dcRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP2024許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1.5nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1.5nF 2kV dcRS PRO
919税込1,011
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ro水特集
おすすめ人気ランキング
コンデンサ