絞り込み
ブランド
  • 東信工業
  • KEMET(1,015)
  • Panasonic(パナソニック)(659)
  • VISHAY(580)
  • EPCOS(258)
  • RS PRO(247)
  • 日本ケミコン(142)
  • ニチコン(113)
  • MURATA(村田製作所)(110)
  • 日精電機[制御機器](82)
  • Asian Brand(64)
  • Ruby-con(58)
  • FARAD(43)
  • GB[制御機器](27)
  • NOVA(26)
  • WIMA(14)
  • 岡谷電機産業(12)
  • Parker UCC(12)
  • 京セラ(10)
  • ルビコン(10)
静電容量
  • 0.0001μF(1)
  • 0.00012μF(1)
  • 0.00015μF(1)
  • 0.00018μF(1)
  • 0.00022μF(1)
  • 0.00027μF(1)
  • 0.00033μF(1)
  • 0.00039μF(1)
  • 0.00047μF(1)
  • 0.00056μF(1)
  • 0.00068μF(1)
  • 0.00082μF(1)
  • 0.0012μF(1)
  • 0.0015μF(1)
  • 0.0018μF(1)
  • 47μF(2)
  • 100μF(2)
  • 220μF(2)
  • 330μF(2)
  • 470μF(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC10(1)
  • DC16(2)
  • DC25(1)
  • DC35(1)
  • DC50(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
329税込362特価
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ東信工業
3,798税込4,178
1パック(20個)
4日以内出荷
東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ