絞り込み
ブランド
  • ムラタエレクトロニクス
  • RECOM(120)
  • Murata Power Solutions(92)
  • XP POWER(59)
  • MURATA(村田製作所)(38)
  • TDKラムダ(32)
  • STMicro(28)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • Bellnix(ベルニクス)(7)
  • RS PRO(7)
  • MICROCHIP(4)
  • DIGILENT(3)
  • TDK(2)
  • アーガス(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • SIEMENS(2)
  • SPARKFUN(2)
  • エスコ(1)
  • コーセル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1Wムラタエレクトロニクス
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
UL60950ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズSIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
仕様●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●コード番号:689-5003アズワン品番65-7227-89
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1Wムラタエレクトロニクス
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEVシリーズ業界標準のピン配列の、最大効率89 %の1 Wシングル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、1.8 %以上という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板電源のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する3 kVDCガルバニック絶縁も備えています。SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 絶縁耐圧3 kVdc 最大効率89 % -40 → + 85℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±42mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:10.15mm●コード番号:796-2176アズワン品番65-7226-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2Wムラタエレクトロニクス
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:72.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●シリーズ:NXJ2アズワン品番65-7219-13
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:76.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:14.48mmアズワン品番65-7210-95
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2Wムラタエレクトロニクス
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:76.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●奥行き:4.41mmアズワン品番65-7211-94
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc 3W ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc 3Wムラタエレクトロニクス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ムラタ3 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDYシリーズ絶縁低プロファイルDIP24プラスチックケース 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 短絡保護
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:3W●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●奥行き:7mmアズワン品番65-7227-87
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2Wムラタエレクトロニクス
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:133mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:77.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mmアズワン品番65-7211-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2Wムラタエレクトロニクス
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:167mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:75%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:9%●長さ:15.49mmアズワン品番65-7211-93
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75W ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75Wムラタエレクトロニクス
719税込791
1個
7日以内出荷
ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステ
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:0.75W●出力電流:±31mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:78%●パッケージ:3C●ロードレギュレーション:6%●最高温度:+85℃アズワン品番65-7227-82
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:72.5%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:10%●シリーズ:NXJ2アズワン品番65-7211-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:133mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:78.5%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:8%●最高温度:+85℃アズワン品番65-7211-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:133mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:77.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mmアズワン品番65-7210-86
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:167mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:75%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mmアズワン品番65-7218-50

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

データコンバータIC