絞り込み
ブランド
  • ABB
  • XP POWER(8)
  • VISHAY(6)
  • onsemi(6)
  • INFINEON(4)
  • nexperia(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • Texas Instruments(3)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(3)
  • MICROCHIP(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • DiodesZetex(2)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • KEMET(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • ROHM(1)
  • GEMS SENSORS(1)
  • LEM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリート :「R40」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル Vitalシリーズ ABBケーブル VitalシリーズABB
12,370税込13,607
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用:Vitalシリーズ●サイズ:10mRoHS指令(10物質対応)対応
ABB レベルセンサ ABBABB レベルセンサABB
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kWABB
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7271-47
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7357-93
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズABB
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-10
接触器リレー 16A 12 V dc ABB接触器リレー 16A 12 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16A 48 V dc ABB接触器リレー 16A 48 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546アズワン品番65-7270-37
接触器リレー 16A 415 V dc ABB接触器リレー 16A 415 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16A 127 V dc ABB接触器リレー 16A 127 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1541アズワン品番65-7270-67
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズABB
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器4極ABB4極接触器は、最大690Vac/440Vdcの電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です制御電圧の大きな変動に対応1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF16●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-48
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
AF シリーズ接触器 4 極ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
電磁接触器 230 V ac 4極 AF52シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF52シリーズABB
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF52●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-31
電磁接触器 230 V ac 4極 AF205シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF205シリーズABB
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:350 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF205●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-30
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズABB
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7329-08
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズABB
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13
接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW ABB接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kWABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549アズワン品番65-7272-61
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズABB
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズABB
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
接触器リレー 16A 240 V dc ABB接触器リレー 16A 240 V dcABB
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:240 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-14
接触器リレー 16A 415 V dc ABB接触器リレー 16A 415 V dcABB
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:415 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-69
接触器リレー 16A 127 V dc ABB接触器リレー 16A 127 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1538アズワン品番65-7272-64

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート