絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • onsemi(1,124)
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(847)
  • VISHAY(823)
  • SIEMENS(816)
  • DiodesZetex(766)
  • HAMMOND(659)
  • STMicro(617)
  • XP POWER(492)
  • ON SEMICONDUCTOR(479)
  • RS PRO(456)
  • 東芝(447)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(442)
  • Texas Instruments(412)
  • INFINEON(383)
  • nexperia(336)
  • ABB(293)
  • EATON(イートン)(293)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BALLUFF センサ反射板 BALLUFFBALLUFF センサ反射板BALLUFF
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF コネクタ  メス BALLUFFBALLUFF コネクタ メスBALLUFF
1,840税込2,024
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 18 BALLUFF取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 18BALLUFF
990税込1,089
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 18●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ BALLUFF バレル形 BALLUFF磁気式ピックアップ BALLUFF バレル形BALLUFF
10,450税込11,495
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc BALLUFF誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30VdcBALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400
取り付けロッド ブラケット M12センサ BALLUFF取り付けロッド ブラケット M12センサBALLUFF
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-24
取り付けブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS BALLUFF取り付けブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMSBALLUFF
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7268-78
取り付けクランプ 取り付けブラケット 5K 6K Photoelectric Sensors BOS 2K BALLUFF取り付けクランプ 取り付けブラケット 5K 6K Photoelectric Sensors BOS 2KBALLUFF
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:5K、6K、光電センサBOS 2K●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-91
取り付けクランプ ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFF取り付けクランプ ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMSBALLUFF
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-88
取り付けクランプ ブラケット M18センサ BALLUFF取り付けクランプ ブラケット M18センサBALLUFF
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-61
近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 BALLUFF近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1BALLUFF
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mmアズワン品番65-7304-20
近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 BALLUFF近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30BALLUFF
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mmアズワン品番65-7311-95
リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFFリニアトランスデューサ リニア測定BALLUFF
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ロッド設計のリニア位置センサの最も重要な用途は、油圧駆動ユニットです。位置フィードバック、成形及び圧延装置、エレベータ及び巻き上げ技術などのための油圧シリンダでの使用に非常に適しています。センサは、油圧シリンダの圧力領域に取り付けられ、シリンダ自体と同じ圧力抵抗を備えています。
リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFFリニアトランスデューサ リニア測定BALLUFF
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7335-51
モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFFモーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1BALLUFF
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mmアズワン品番65-7289-92
ブラケット 取り付けブラケット M12センサ BALLUFFブラケット 取り付けブラケット M12センサBALLUFF
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-69
ブラケット 取り付けブラケット BOS R-1反射板用 BALLUFFブラケット 取り付けブラケット BOS R-1反射板用BALLUFF
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS R-1反射板用●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7272-09
センサ取り付けブラケット 取り付けブラケット M18 Sensors BALLUFFセンサ取り付けブラケット 取り付けブラケット M18 SensorsBALLUFF
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-68
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 取り付けブラケット BMF 235 Magnetic Sensors BMF 307 BALLUFFセンサ取り付け & 固定取り付けブラケット 取り付けブラケット BMF 235 Magnetic Sensors BMF 307BALLUFF
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BMF 235、磁気センサBMF 307●応用例:空圧シリンダ●シリーズ:BAM01アズワン品番65-7270-59
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFFセンサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMSBALLUFF
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM03アズワン品番65-7271-92
クランプアセンブリ クランプ 磁気センサBMF BALLUFFクランプアセンブリ クランプ 磁気センサBMFBALLUFF
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00
アクセサリ 取り付けブラケット BCM R15 BALLUFFアクセサリ 取り付けブラケット BCM R15BALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
メーカーの状態監視センサ用 BALLUFF 磁気ブラケットは、取り付けが簡単で、センサを正確に配置する優れた柔軟性を提供します。このブラケットは、ドリルで穴を開けたり、取り付け面を他の方法で準備したりすることなく、簡単に取り付けることができます。これら BALLUFF 状態監視センサは、高品質ブラケットを使用してさまざまな用途でテストできます。使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BCM R15アズワン品番65-7278-79
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:20mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7355-19
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 FlushBALLUFF
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:36mm●幅:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-04
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M8コネクター●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:18mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-20
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 FlushBALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:27mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-45
リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFFリニアトランスデューサ リニア測定BALLUFF
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ロッド設計のリニア位置センサの最も重要な用途は、油圧駆動ユニットです。位置フィードバック、成形及び圧延装置、エレベータ及び巻き上げ技術などのための油圧シリンダでの使用に非常に適しています。センサは、油圧シリンダの圧力領域に取り付けられ、シリンダ自体と同じ圧力抵抗を備えています。
キャップ 保護カバー ジャンクションブロック:M8 BALLUFFキャップ 保護カバー ジャンクションブロック:M8BALLUFF
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:ジャンクションブロック: M8●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01アズワン品番65-7270-54
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18 BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18BALLUFF
10,030税込11,033
1個
7日以内出荷
Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。
本体形状バレル形ねじの呼びM18出力タイプPNP検出範囲(mm)5接続方式3ピンM12オスコネクタ仕様センサ技術:誘導
BALLUFF 容量センサ PNP-NO BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NOBALLUFF
11,870税込13,057
1個
7日以内出荷
出力方式PNP-NORoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
BALLUFF 容量センサ PNP/NPN BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP/NPNBALLUFF
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67長さ(mm)40幅(mm)40取付方式埋込型深さ(mm)10出力方式PNP/NPN電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護【短絡過】あり最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブル
BALLUFF 誘導型センサ BALLUFFBALLUFF 誘導型センサBALLUFF
17,970税込19,767
1個
7日以内出荷
幅(mm)18 Dia深さ(mm)66出力方式PNP-NO電源電圧(V)10~30dc材質(ハウジング)真鍮製電流(mA)【スイッチング】200最大電圧(V)30dcスレッドサイズM18×1
BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 赤色LEDBALLUFF
15,450税込16,995
1個
7日以内出荷
仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)取付方式パネル取り付け周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅表示LEDあり光源色赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+55最大電流(mA)100
BALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線 BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線BALLUFF
20,180税込22,198
1個
7日以内出荷
仕様BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質取付方式埋込型周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP接続【電気的】4ピンM12コネクタ電源電圧(V)10~30保護等級IP67材質(ハウジング)PBT表示LEDあり光源色赤外線検出範囲(mm)0~700RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状4ピンコネクタ最大電流(mA)100
BALLUFF ホール効果センサ ワイヤリード BALLUFFBALLUFF ホール効果センサ ワイヤリードBALLUFF
13,240税込14,564
1個
7日以内出荷
長さ(mm)33.5幅(mm)10.5寸法(mm)33.5×10.5×6.5深さ(mm)6.5出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc材質(ハウジング)液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)24dcターミナル形状ワイヤリード
BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス BALLUFFBALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メスBALLUFF
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス BALLUFFBALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オスBALLUFF
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード方向直線接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダブルエンドコードセット併用可能製品IO-Linkコネクタジェンダー【コネクタ】オス

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート