絞り込み
ブランド
  • BRAINBOXES
  • onsemi(1,184)
  • シュナイダーエレクトリック(942)
  • MICROCHIP(898)
  • VISHAY(877)
  • SIEMENS(826)
  • DiodesZetex(784)
  • HAMMOND(680)
  • STMicro(627)
  • XP POWER(558)
  • ON SEMICONDUCTOR(505)
  • RS PRO(503)
  • 東芝(460)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(449)
  • Texas Instruments(412)
  • INFINEON(407)
  • nexperia(353)
  • ABB(308)
  • EATON(イートン)(293)
  • ROHM(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW-005 BRAINBOXESSW-005BRAINBOXES
7,798税込8,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Brainboxes 5 BRAINBOXESイーサネットスイッチ Brainboxes 5BRAINBOXES
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は工場フロアの 24 V dc 電源に接続できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。CE 認定を取得しています。特長と利点壁面取り付け型のコンパクトなプラスチックケースです 電源ステータス LED 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 取り外し可能なパワー端子で配線が簡単 ソフトウェア不要 各ポートに接続速度とアクティビティを示すLEDを搭載用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 5RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Brainboxes 4 BRAINBOXESイーサネットスイッチ Brainboxes 4BRAINBOXES
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。このイーサネットスイッチには 4 つの入力と 4 つの出力があります。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は 24 V dc の工場フロアから電源を供給できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。特長と利点内蔵DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 冗長デュアル電源入力の範囲は 5 ~ 30VDC です 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 スリムなフットプリントのケース用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes アクセサリ MK-048 取付けキット ES-357用 BRAINBOXESBrainboxes アクセサリ MK-048 取付けキット ES-357用BRAINBOXES
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
イーサネット - RS-232及びRS-422 / 485. イーサネット-シリアルデバイスであり、搭載している1ポート(ES-511)又は2ポート(ES-522)をソフトウェアでRS232、RS422 / 485全二重又はRS422半二重に設定でき、配線が容易な脱着式のねじ端子台とスリムなエンドオン型ケースを備え、DINレールに取り付けられるようになっています。当メーカーの産業用イーサネット-シリアルは、動作温度範囲が-30~+80 ℃で、+5 V dc~+30 V dcデュアル入力逆極性保護電源が付いており、産業用途に最適です。最大1,000,000ボーのデータ転送速度と1 Mbit/sラインドライバの組み合わせにより、類を見ない性能を発揮します。メーカーの産業用ES製品は、厳しい環境においても簡単ですばやいネットワーク接続を可能にするシリアルポートとなります。シリアルポートトンネリングにより、ソフトウェアを使用せずに、あらゆる距離のシリアルケーブル交換が可能になります。既存の電力及びネットワークインフラストラクチャへの配線に最適で、メーカーのPW-600電源と共に使用できます。Webインターフェイスでオプション設定
仕様アクセサリタイプ = 取付けキット使用用途 = ES-357RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes イーサネットスイッチ, ED-549 BRAINBOXESBrainboxes イーサネットスイッチ, ED-549BRAINBOXES
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
BrainboxesBrainboxes イーサネットスイッチには 8 つのアナログ入力があります。電圧及び電流の高精度測定に適しています。実際のパラメータのほとんどは、アナログ出力センサを搭載したセンサを使用して測定されます。この Brainboxes イーサネットスイッチは、これらの実際の信号を受信してネットワーク上のデータに変換します。Brainboxes スイッチは、 Microsoft を使用してデバイスと通信するための API 及びサンプルコードのスイートを提供します。NET フレームワーク Visual Basic 、 C# 、 C++ 、 Java 、 JavaScript 、および PHP 。このデバイスは、 Web ブラウザから設定及び保護できます。また、 Windows PC の COM ポートとしてインストールして、レガシーアプリケーションに不可欠な完全な下位互換性を持たせることができます。メディアコンバータは CE 認定を受けています。特長と利点個別に設定可能 工場フロアプロセス制御及びオートメーション 内蔵DINレール取り付け 任意の Web ブラウザから即座に監視できます プログラマブルゲインアンプは、最小 75 mV のフル分解能測定が可能です 動作温度範囲: -30 → 80 ° C用途工場フロア 車両 海洋産業認定CE
仕様動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320BRAINBOXES
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格
仕様バスタイプ = RS422, RS485コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235BRAINBOXES
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Brainboxes USBBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは、壊れにくい接続用の高保持力 USB コネクタです。ソフトウェアドライバが付属しているため、 USB- シリアル通信の多くの一般的な問題が解消されています。これにより、信頼性と安定性に優れた、ネイティブの COM ポートソリューションが実現します。このコネクタは、 Orange で色分けされた絶縁体を備えており、標準の USB コネクタとは区別できます。このアダプタは IP50 等級です。特長と利点超小型 1 ポート RS-232 USB- シリアルアダプタ データレート: 300 baud → 921,600 baud 一般的なすべてのオペレーティングシステム用のドライバ 他の多くの USB- シリアルデバイスでは使用できない場所でも機能します 0.5 m USB 延長ケーブルが付属します 最小フォームファクタの USB- シリアル
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-257 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-257BRAINBOXES
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
U-257 コンバータ USB- シリアル RS232. USB- シリアルアダプタには、RS232 シリアルポートが 2 つあります。データ転送速度は最大 921,600 ボーレート、128 バイトの送信 FIFO と 384 バイトの受信 FIFO 、1 Mbit のラインドライバと組み合わせることで、ラップトップ / PC で妥協のないパフォーマンスを実現します。2 ポート RS232 USB- シリアルコンバータ データレート: 300 → 921,600 ボー DB9 コネクタ - 9 ピンオスコネクタ LED状態表示 高保持力 USB ソケット USBケーブルが付属 オフィス環境用のゴム脚が付属します Windows 8 を含むすべての一般的なオペレーティングシステム用のドライバ その他の多くのUSB-シリアルデバイスが動作しない状況で使用可能 IP30 等級のエンクロージャ
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159BRAINBOXES
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes 取り付けキット 取り付けキット US-701用 BRAINBOXESBrainboxes 取り付けキット 取り付けキット US-701用BRAINBOXES
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けキット併用可能製品US-701
サーバー Brainboxes イーサネットネットワーク、RS232ネットワーク用 BRAINBOXESサーバー Brainboxes イーサネットネットワーク、RS232ネットワーク用BRAINBOXES
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Ethernet To Serial Device Server●併用可能製品:Ethernet Network, RS232 Network●ES-020 Ethernet to Serial RS232. Ethernet to Serial server with 10 screw terminals perfect for industrial applications. Data transfer rates up to 1,000,000 baud, coupled with 1Mbit/s line drivers, deliver uncompromising performance. Simple instant networked serial ports Screw terminals block perfect for industrial applications Local COM ports, retaining existing software applications Data rates up to 1,000,000 baud Serical cable replacement over any distance Serial Port Tunnelling allows serial cable replacement- no software required Removable terminal blocks fo easy wiringRoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ Brainboxes ASCII, イーサネット, Modbus BRAINBOXESコンバータ Brainboxes ASCII, イーサネット, ModbusBRAINBOXES
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:ASCII, イーサネット, Modbus 、 出力タイプ:アナログ 、 出力数:4 、 バスタイプ:DCON ASCII, Modbus TCP, RS-485 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ED-560イーサネット-アナログコンバータ、RS485ゲートウェイ. ED-560は、イーサネット-アナログ(4入力)コンバータで、RS485拡張ユニットを搭載ED-560の出力は、電圧又は電流の高精度制御に適しています。このコンバータは過酷な環境向けに設計されています。代表的な用途には、AC / DCモータ、ファン、ポンプ、電圧、レギュレータなどの制御やスイッチングがあります。. 特長 / 利点. 4つのアナログ出力 - 電流又は電圧を個別に選択可能. 高精度の0-10 V出力及び4-20 mA出力. Webブラウザから即時に制御可能. 動作温度範囲: -30 → +80 ℃. Modbus又はASCIIコマンドと併用RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Brainboxes イーサネットネットワーク BRAINBOXESイーサネットスイッチ Brainboxes イーサネットネットワークBRAINBOXES
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 入力数:2 、 出力数:5 、 バスタイプ:イーサネット, RJ45, USB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 SW-505 - 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ、5ポート. SW-505は、10 / 100 Mbps対応の5つのガルバニック絶縁イーサネットポートが付いた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 広範な電圧範囲のデュアル入力冗長化電源を備え、USB又は工場フロアの24 Vコンセントから電源を供給できます。 SW-505は、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. 5ポートイーサネットスイッチ ガルバニック絶縁ポート アース付き内蔵DINレール取り付け 冗長化デュアル電源入力: 5-30 V dc 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 小設置面積ケース 工場フロア、車両、海洋用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Brainboxes BRAINBOXESイーサネットスイッチ BrainboxesBRAINBOXES
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
デバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチ BRAINBOXESデバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチBRAINBOXES
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SW-504 BRAINBOXESSW-504BRAINBOXES
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ED-549 BRAINBOXESED-549BRAINBOXES
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート