絞り込み
ブランド
  • BROYCE CONTROL
  • onsemi(1,096)
  • シュナイダーエレクトリック(922)
  • MICROCHIP(839)
  • SIEMENS(817)
  • VISHAY(808)
  • DiodesZetex(756)
  • HAMMOND(658)
  • STMicro(609)
  • XP POWER(488)
  • ON SEMICONDUCTOR(475)
  • RS PRO(455)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(443)
  • 東芝(441)
  • Texas Instruments(409)
  • INFINEON(377)
  • nexperia(334)
  • EATON(イートン)(292)
  • ABB(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 17.5mmBROYCE CONTROL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 1接点構成 = SPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 単相遅延時間 = 0.2 → 10s周波数検出範囲 = 48 → 63Hzシリーズ = L動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broyce Control 変流器 BZCT 117 x 105 x 40mm BROYCE CONTROLBroyce Control 変流器 BZCT 117 x 105 x 40mmBROYCE CONTROL
13,270税込14,597
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)70シリーズBZCT全幅(mm)105全高(mm)117最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
Broyce Control 円形トロイド BZCT 170 x 155 x 40mm BROYCE CONTROLBroyce Control 円形トロイド BZCT 170 x 155 x 40mmBROYCE CONTROL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)120シリーズBZCT全幅(mm)155全高(mm)170最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
Broyce Control 電極 BROYCE CONTROLBroyce Control 電極BROYCE CONTROL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール、ビニール取付方式フリー検出方式電極動作温度(℃)+70
Broyce Control 遅延リレー  DINレール BROYCE CONTROLBroyce Control 遅延リレー DINレールBROYCE CONTROL
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール電源外部最大電流(A)8
Broyce Control 変流器 BZCT 74 x 64 x 40mm BROYCE CONTROLBroyce Control 変流器 BZCT 74 x 64 x 40mmBROYCE CONTROL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)35シリーズBZCT全幅(mm)64全高(mm)74最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 8→30V dc 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 8→30V dc 17.5mmBROYCE CONTROL
14,950税込16,445
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:8 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電圧検出範囲:12 → 24 V dc●遅延時間:0 → 30秒●取り付けタイプ:DINレール●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V ac 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V ac 17.5mmBROYCE CONTROL
18,280税込20,108
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mmBROYCE CONTROL
20,360税込22,396
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. LPRC/2位相障害、位相シーケンス、低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. 両リレーステータスを示す個別の赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 280→520V ac 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 280→520V ac 17.5mmBROYCE CONTROL
13,540税込14,894
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 24→230V ac/dc 17.5mmBROYCE CONTROL
24,310税込26,741
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V ac 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V ac 17.5mmBROYCE CONTROL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V 17.5mmBROYCE CONTROL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:140 → 315 V●遅延時間:0.2 → 10秒●最大検出電圧:315V●UL認定. LCVR/2低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS監視. ほとんどの一般的な単相供給電圧に適合する公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、低電圧又は過電圧遮断レベルを超過したかどうかを検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを示す赤色のLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 115V ac 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 115V ac 17.5mmBROYCE CONTROL
14,140税込15,554
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:115 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電圧検出範囲:121 → 144 (過電圧) V、86 → 109 (低電圧) V●位相感度:単相●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mmBROYCE CONTROL
19,970税込21,967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート