絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • onsemi(1,180)
  • シュナイダーエレクトリック(944)
  • MICROCHIP(887)
  • VISHAY(877)
  • SIEMENS(825)
  • DiodesZetex(785)
  • HAMMOND(683)
  • STMicro(625)
  • XP POWER(558)
  • ON SEMICONDUCTOR(503)
  • RS PRO(503)
  • 東芝(461)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(451)
  • Texas Instruments(412)
  • INFINEON(407)
  • nexperia(348)
  • ABB(308)
  • EATON(イートン)(293)
  • ROHM(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 光電センサ バレル形CARLO GAVAZZI
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
検出方式拡散センサータイプバレル形光源LED動作温度(℃)+60
Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタCARLO GAVAZZI
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
材質(本体)Noryl PPO取付方式プラグケーブル長(m)100検出方式導電最大電流(A)8スイッチ出力DPDTリレー動作温度範囲(℃)-20~+50
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mmCARLO GAVAZZI
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:67.2mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 22.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 22.5mmCARLO GAVAZZI
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
単相負荷の監視リレー. Carlo Gavazzi DUB01 / PUB01シリーズの監視リレーは、DIPスイッチで調整する高精度のTRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視オプションを備えています。 ステータスの変化がLEDで表示されるので識別が簡単. TRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視リレーソリューション DIPスイッチの選択 リレー、アラーム、電源ON用のLED表示 SPDTコンタクト構成 DINレール取り付け用
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 1接点構成 = SPDTV ac/dc電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = 1 秒、 6sシリーズ = DUB01高さ = 80mm
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 17.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 17.5mmCARLO GAVAZZI
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
DUA52 DC低電圧リレー. Carlo Gavazzi DUA52シリーズは、自身の電源を測定するDC定電圧監視リレーです。 DUA52は、8-28 V dc及び38-58 V dcの2種類の測定範囲を監視できます。 セットポイントとヒステリシス用に個別のポテンショメータを備えています。 代表的な用途には、バックアップバッテリやディーゼル発電機セットのバッテリの監視があります。. DC低電圧監視リレー リレー自体の電源を測定 測定範囲: 8 → 28 V dc及び38 → 58 V dc 調整可能なヒステリシス: 4 → 50 % DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示
仕様監視アプリケーション = 電圧接点構成 = SPDTVdc電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = <200 回msシリーズ = DUA52高さ = 81mm
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPST 17.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPST 17.5mmCARLO GAVAZZI
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Carlo Gavazzi過電流モニタ. 小型電流監視リレーは、ソリッドステート出力付き内蔵変流器と一体になっています。 2ワイヤ接続で簡単に取り付けることができます。 穴径12 mmで各種導電ワイヤに対応しています。 17.5 mm幅のハウジングでDIN取り付けに対応. 2本ワイヤ接続 セルフパワー式電流監視ソリューション 2-20 A ac、5-50 A ac、10-100 A acなどのさまざまな入力範囲に対応 セットポイントをつまみで調整可能 NO出力定格: 100 mA 17.5 mm DINレール取り付け
仕様監視アプリケーション = 電流電源相数 = 1接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレール電流感度 = 過電流遅延時間 = <300msシリーズ = DIA53高さ = 81mmRoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 光電センサ ブロック形CARLO GAVAZZI
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
センサータイプブロック形
Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mmCARLO GAVAZZI
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用長さ(mm)100形状角型幅(mm)100寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品再帰反射光電スイッチ
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズCARLO GAVAZZI
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSEシリーズ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソフトスタータ RSEシリーズCARLO GAVAZZI
26,640税込29,304
1個
5日以内出荷
仕様【フェーズ】1全長(mm)77.4シリーズRSE全幅(mm)45定格電圧(V)230ac許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応許容入力3kW動作温度範囲(℃)-20~+50IP等級IP20全体的な深さ(mm)102.5制御電圧(V)110→480ac/dc、24→110ac
Carlo Gavazzi 遅延リレー  プラグイン CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 遅延リレー プラグインCARLO GAVAZZI
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
取付方式プラグイン電源外部接点構成SPDT深さ(mm)80最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac/dcタイマ機能多機能時間0.1秒→100時間コンタクト数2操作方式パルススタート機能付き非対称リサイクラーターミナルタイププラグイン時間増分時間 , 分 , 秒
Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ) CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ)CARLO GAVAZZI
19,820税込21,802
1個
7日以内出荷
材質(本体)ナイロン6シリーズVNケーブル長(m)2検出方式導電最大圧力(bar)10動作温度範囲(℃)0~+90
Carlo Gavazzi レベルセンサ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi レベルセンサCARLO GAVAZZI
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mmCARLO GAVAZZI
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mmCARLO GAVAZZI
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mmCARLO GAVAZZI
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115/230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:2 → 500 V ac/dc●遅延時間:1秒、6秒●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
マウント べゼル Carlo Gavazzi CARLO GAVAZZIマウント べゼル Carlo GavazziCARLO GAVAZZI
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けベゼル●併用:タイプS142A
RM1A48D25 CARLO GAVAZZIRM1A48D25CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート