絞り込み
ブランド
  • EAO
  • onsemi(1,133)
  • シュナイダーエレクトリック(927)
  • MICROCHIP(856)
  • VISHAY(830)
  • SIEMENS(819)
  • DiodesZetex(767)
  • HAMMOND(671)
  • STMicro(614)
  • XP POWER(530)
  • ON SEMICONDUCTOR(479)
  • RS PRO(461)
  • 東芝(449)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • Texas Instruments(410)
  • INFINEON(384)
  • nexperia(344)
  • ABB(296)
  • EATON(イートン)(296)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)EAO
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色
スイッチガード EAOスイッチガードEAO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103アズワン品番65-7805-56
表示灯 48V 実装ホールサイズ:16.2mm EAO表示灯 48V 実装ホールサイズ:16.2mmEAO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●EAO インジケータアクチュエータは、16 mm の取り付け切り抜き付きで、正面寸法は 18 mm x 24 mm です。IP65 保護等級に適合しています。はんだ終端方式です。機能:インジケータ●コード番号:200-4187アズワン品番65-7804-87
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4059アズワン品番65-7803-70
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mmEAO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mmEAO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)240ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mmEAO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IK10, IP65, IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)EAO
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色RoHS指令(10物質対応)対応
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)EAO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO  プッシュボタン EAOEAO プッシュボタンEAO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAOスイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入EAO
3,398税込3,738
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、埋込型で照光式です。透明 赤色
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 22●コード番号:200-4168アズワン品番65-7804-24
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAOスイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入EAO
2,898税込3,188
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 緑 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4071アズワン品番65-7804-52
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.027 kg 2 NO コンタクト
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4089アズワン品番65-7805-11
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.020 kg 1NO コンタクト
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4096アズワン品番65-7804-14
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●併用可能製品:シリーズ 14●コード番号:200-4154アズワン品番65-7804-08
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン モメンタリスイッチ動作
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4099アズワン品番65-7804-55
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4061アズワン品番65-7803-71
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4077アズワン品番65-7805-09
キースイッチ 2極 EAOキースイッチ 2極EAO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175アズワン品番65-7805-83
Series 09 Keypad Insert Symbol - Lo EAOSeries 09 Keypad Insert Symbol - LoEAO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●種類:Keypad Insert●併用可能製品:5000シリーズキーパッド●キャップ色:黒●コード番号:241-2026アズワン品番65-7794-20
Marking cap white raised D29 plastic tra 1袋 5個入 EAOMarking cap white raised D29 plastic tra 1袋 5個入EAO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
EAO マーキングキャップはレンズの丸形が増加した場合に使用します。プラスチック製で、白色です。マーキングキャップは照光式で、LED とフィラメントランプを備えています。マーキングキャップは丸形で持ち上げられます。半透明 軽量: 0.001 kg
仕様●種類:レンズキャップ丸型用マーキングキャップ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4134アズワン品番65-7805-02
押しボタンレンズ 白色リブ付き 1袋 3個入 EAO押しボタンレンズ 白色リブ付き 1袋 3個入EAO
4,198税込4,618
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 赤 フラット
仕様●種類:シングルヘッドレンズ●併用可能製品:シングルヘッドプッシュボタン用●コード番号:200-4078アズワン品番65-7805-66
押しボタンレンズ 1袋 5個入 EAO押しボタンレンズ 1袋 5個入EAO
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
押しボタンレンズ 1袋 3個入 EAO押しボタンレンズ 1袋 3個入EAO
5,498税込6,048
1袋(3個)
7日以内出荷
スナップ式スイッチング素子用2.8 mm 基板プラグインベースピン直角: 拡張可能な取り付け プラグインベースと基板の間の距離を最大3 mmまで指定可能
仕様●種類:基板プラグインベース●併用可能製品:31シリーズ●コード番号:175-7868アズワン品番65-7797-94
モジュラースイッチランプ EAOモジュラースイッチランプEAO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●種類:ランプブロック●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7916アズワン品番65-7800-51
ポテンショメーター 1W EAOポテンショメーター 1WEAO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●EAO ポテンショメータは O 22.3 mm の取り付け切り抜き付きで、フロントベゼルは黒色のプラスチック製です。前面の形状は丸形で、寸法は O 25 mm です。スルーイング範囲: 300 ° フラットリボンケーブル 埋込型のデザイン ケーブル長: 300 mm●コード番号:200-4193アズワン品番65-7805-54
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAOスイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入EAO
2,698税込2,968
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、正方形でフラット形をしており、照光式です。半透明 白 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 70●コード番号:200-4211アズワン品番65-7804-41
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●末端様式:ネジ●コード番号:175-7898アズワン品番65-7801-53
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●種類:スイッチング素子●コード番号:175-7940アズワン品番65-7799-54
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●定格電流:10A●コード番号:175-7943アズワン品番65-7800-78
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン EAOスイッチモジュールアクチュエータ 押しボタンEAO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
セルフクリーニング、ダブルブレーク、スナップアクションスイッチングシステム(コンタクト間隔2 x 0.5 mm)。1エレメントあたり、常時閉が1個又は常時開が1個。側面にはんだ端子を備えたスナップアクションスイッチングエレメント: 最大4個のスイッチングエレメントを押ボタン上に設置できます(最大で、常時閉が4個、常時開接点が4個)。軸プラグイン端子付きのスナップイン式スイッチングエレメント、2.8 mmスタッキング可能、押ボタン上にはスイッチングエレメント1個のみ設置可能。
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7874アズワン品番65-7801-45
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7931アズワン品番65-7799-14
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 01●コード番号:200-4045アズワン品番65-7805-03
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様●EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 29.2 mm の取り付け切り抜き付きです。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ●コード番号:200-4064アズワン品番65-7805-82
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAOスイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入EAO
16,980税込18,678
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、丸形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。IP65 にするには、マーキングプレート(品番 704.609.X )を使用する必要があります不透明 ナチュラルカラー
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4116アズワン品番65-7803-72
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●接点構成:単極双投(SPDT)●コード番号:175-7902アズワン品番65-7801-38
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン EAOスイッチモジュールアクチュエータ 押しボタンEAO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7880アズワン品番65-7799-11
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
時計回りにひねるとロック解除 最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7928アズワン品番65-7801-43

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート