ディスクリートその他関連用品 (5) カテゴリ: ディスクリートブランド: EATON(イートン)すべて解除
電磁接触器 24 V dc 3極 DILMSシリーズ 191721 DILMS7-R23 24VDC EATON(イートン) 7日以内出荷
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタクEaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)代表的用途コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されますセーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様 ●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5336 アズワン品番 65-7266-70
電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン) 7日以内出荷
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様 ●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5359 アズワン品番 65-7266-25
電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191726 DILMS32-R23 RDC24 EATON(イートン) 7日以内出荷
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
仕様 ●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7307-78
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ