絞り込み
ブランド
  • PORTESCAP
  • onsemi(1,179)
  • シュナイダーエレクトリック(941)
  • MICROCHIP(887)
  • VISHAY(872)
  • SIEMENS(828)
  • DiodesZetex(783)
  • HAMMOND(682)
  • STMicro(622)
  • XP POWER(555)
  • RS PRO(503)
  • ON SEMICONDUCTOR(502)
  • 東芝(459)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • Texas Instruments(414)
  • INFINEON(401)
  • nexperia(343)
  • ABB(310)
  • EATON(イートン)(296)
  • ROHM(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター Portescap  24V PORTESCAPDCモーター Portescap 24VPORTESCAP
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレスRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Portescap  ブラシ 24V PORTESCAPDCモーター Portescap ブラシ 24VPORTESCAP
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
DCモーター Portescap  ブラシ PORTESCAPDCモーター Portescap ブラシPORTESCAP
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Portescap スパーギヤヘッド PORTESCAPPortescap スパーギヤヘッドPORTESCAP
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DCモーター Portescap PORTESCAPDCモーター PortescapPORTESCAP
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
DCモーター Portescap  12V PORTESCAPDCモーター Portescap 12VPORTESCAP
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Portescap  ブラシ 12V PORTESCAPDCモーター Portescap ブラシ 12VPORTESCAP
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ステッピングモータ Portescap パラレル PORTESCAPステッピングモータ Portescap パラレルPORTESCAP
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ Portescap バイポーラ PORTESCAPステッピングモータ Portescap バイポーラPORTESCAP
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステッピングモータ Portescap シリーズ PORTESCAPステッピングモータ Portescap シリーズPORTESCAP
34,570税込38,027
1個
7日以内出荷
仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッターRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ Portescap PORTESCAPステッピングモータ PortescapPORTESCAP
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Portescap  ADAPTOR KIT A  ギアボックス ギアボックス Motor PORTESCAPPortescap ADAPTOR KIT A ギアボックス ギアボックス MotorPORTESCAP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続RoHS指令(10物質対応)対応
Portescap 遊星ギヤヘッド PORTESCAPPortescap 遊星ギヤヘッドPORTESCAP
25,760税込28,336
1個
当日出荷から7日以内出荷
リニア アクチュエータ Portescap PORTESCAPリニア アクチュエータ PortescapPORTESCAP
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート