絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • onsemi(1,144)
  • シュナイダーエレクトリック(934)
  • MICROCHIP(868)
  • VISHAY(844)
  • SIEMENS(823)
  • DiodesZetex(775)
  • HAMMOND(672)
  • STMicro(617)
  • XP POWER(554)
  • RS PRO(504)
  • ON SEMICONDUCTOR(488)
  • 東芝(452)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(447)
  • Texas Instruments(410)
  • INFINEON(388)
  • nexperia(348)
  • ABB(305)
  • EATON(イートン)(298)
  • Panasonic(パナソニック)(270)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気式ピックアップ RED LION磁気式ピックアップRED LION
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
磁気ピックアップは主にタコメータ及びその他のスピード関連機能に使用します。低い速度ではカウントの損失が起きるため、通常はカウントには使用しません。そのため、カウンタは従来の磁気ピックアップからの出力を直接受け取るように設計されていません。運用速度でカウントが起きる、又は低い速度でのカウント損失が許容できるような特殊な用途では、ASTCモデルを使用できます。また、別種のセンサを交換として使用することもできます。磁気ピックアップ磁気ピックアップは永久磁石、ポールピース、センサコイルで構成され、すべて円筒形のケース内に密閉されています。鉄、スチールその他の磁気素材の物体がポールピースの近くを通過すると、磁束場の歪みがセンサコイルとポールピースを通じて伝わり、それが信号電圧を生成します。信号電圧の強さは、磁気ターゲットの相対的な大きさ、近づく速度、近づく距離に応じて変わります。信号の極性は、ターゲットがポールピースに近づいているかそこから離れているかに応じて変わります。磁気ピックアップは、ギアの歯、スプロケット、タイミングベルトの輪が通過する際の検知、ボルトヘッド、キーウェイ、その他機械に取り付けたターゲットの動きの検知に最もよく使用されます。一般的なターゲットと結果として生じる信号波形は、データシートに示されます。磁気ピックアップの選択は、ピックアップとギア(又はその他のターゲット)のマッチングの問題です。十分な入力信号をタコメータ、速度スイッチ又はその他の装置に供給し、必要最小限の速度で動作させます。磁気ピックアップからの開放回路出力は、速度に直接比例しており、最低動作速度の条件をいったん満たすと、速度が増した場合に超過信号が常に利用できるようになります。自己生成外部電源不要広い動作温度範囲エポキシ密閉型機械的に頑丈な構造塵芥、油、水への耐性メンテナンスフリーM12コネクタ(機種特有)速度スイッチ、デジタルタコメータ、D.C.コンバータへの周波数で使用可能磁気ピックアップのシンプルで信頼性の高いパルスジェネレータ
仕様●電源電圧:1 V●実装タイプ:ねじ込みアズワン品番65-7326-51
オプションカード Red Lion CUB5用 RED LIONオプションカード Red Lion CUB5用RED LION
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シングルリレーオプションカード●併用可能製品:CUB5●CUB5 counter/tachometer. High-precision 8-character counter and tachometer with period measurement For simultaneous reading of events, positions, travel lengths and speeds Standard LCD or LCD display, backlight can be switched between red / green Delivery includes fastening material and sealant
イーサネットスイッチ Red Lion RED LIONイーサネットスイッチ Red LionRED LION
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:その他のPoEデバイス、PoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント 、 入力数:4 (双方向) 、 出力数:4 (双方向) 、 バスタイプ:RJ45 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ100-POE4 - ミッドスパンインジェクタ. N-TRON R 100-POE4産業用PoEミッドスパンインジェクタは、イーサネットネットワーク経由でデータと一緒に電力を転送します。 AC電源フィードの使用が不可能又はコスト効果的でない場所でのPoE対応デバイスへの給電に最適です。 PoEを使用すれば、電力用の別配線なしでPoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、その他のPoE対応デバイスへの給電が可能になります。 これにより、上記のデバイスすべてに対する集中バッテリバックアップの機能が実現します。. 産業用のPoE ミッドスパンインジェクタ アンマネージド操作 4つの10/100BaseTX RJ-45ポート(データ入力) 4つの10/100BaseTX RJ-45 PoEポート(データ / 電力の出力) 接続されたPoEデバイスの自動検出 最大スループット: 0.8 Gb/s 最大ワイヤスピードの通信 ポートあたり15.4 W (13 W @ PD)に対応 冗長化電源入力: 46-49 V dc 電源障害ステータスLED LED PoEステータス表示 コンパクトな省スペースパッケージ 硬化処理を施した金属DINレールエンクロージャ 過酷な環境での仕様 動作温度: -40 → +85 ℃. 承認: IEEE802.3afに準拠 American Bureau of Shipping (ABS)タイプの認定 鉄道用途向けのEN50155RoHS指令(10物質対応)対応
Red Lion 電子カウンタ RED LIONRed Lion 電子カウンタRED LION
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ RED LIONRed Lion 電圧測定用デジタルパネルメータRED LION
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Red Lion デジタルパネルメータ RED LIONRed Lion デジタルパネルメータRED LION
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Red Lion カウンタ RED LIONRed Lion カウンタRED LION
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS485シリアル通信カード Red Lion CUB5用 RED LIONRS485シリアル通信カード Red Lion CUB5用RED LION
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RS485シリーズ通信カード併用可能製品:CUB5CUB5 counter/tachometer. High-precision 8-character counter and tachometer with period measurement For simultaneous reading of events, positions, travel lengths and speeds Standard LCD or LCD display, backlight can be switched between red / green Delivery includes fastening material and sealantRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート