6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視アプリケーション = 位相、電圧。電源相数 = 3。電圧検出範囲 = 最大400 V。電圧感度 = 自己出力型。取り付けタイプ = DINレール。位相感度 = 位相障害 , 相順。遅延時間 = 100ms。シリーズ = ENYA。幅 = 65mm。ENYAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE ENYAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーで、 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 ENYAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 1 多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

取付方式DINレール 電源外部 電源電圧(V)12→240ac/dc タイマー多機能 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)250ac 時間増分時間、ミリ秒、分、秒
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 電源内部 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式間隔 ターミナルタイプねじ
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源外部 タイマー多機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:230 → 400 V●接点構成:DPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:230 → 400 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:350 ms (トリップ)、500 ms (スタートアップ)●最小検出電圧:230 V●GAMMAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE GAMMAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーです。 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 2 多機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります