アクチュエータの種類フレキシブル
併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
シリーズOsiSense XC
アクセサリタイプヘッド
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
シリーズXCSA
範囲Preventa
材質(ハウジング)Zamak
ロックキー
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)250
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:81mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA, 350 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7336-33
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:XUシリーズ●応用例:近接を閉じます●材質:プラスチック
アズワン品番65-7310-91
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
シリーズOsiSense XC
アクチュエータの種類レバー
構成(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状スナップアクション
アクチュエータの種類プランジャ
構成(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状スナップアクション
仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
長さ(mm)65
幅(mm)31
シリーズOsiSense XC
アクチュエータの種類コイルスプリング
最大電流(A)10
構成(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)プラスチック
取付方向マルチ方向
コンタクト形状スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66、IP67
ターミナルタイプねじ
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)250
極/投の設定双極
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●併用可能製品:OsiSense XX●サドルクランプ
XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水タイプ = 電子圧力センサ定格電圧 = 12 V dc, 24V dcメーカーシリーズ = OsiSense XM動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67圧力設定範囲 = 0 to 250バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最高使用圧力 = 0 ~ 1バール接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水定格電圧 = 24V接続ネジサイズ = M12メーカーシリーズ = OsiSense XM XMLG動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67出力タイプ = アナログバール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS 検出モデルで、検出距離 350 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 300 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタ接続方式 = M8 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS 検出モデルで、検出距離 350 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 300 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM8
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.9 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM5
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.9 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM5
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。透過型検出モデルで、検出距離 15 m の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 30 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM2
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 8 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM9
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 8 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM9
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。これは反射検出モデルで、検出距離 5 m の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 8 m出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM9
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Diffuse検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN電気的接続 = 3 Wire Cable 2 m最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PBT℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 極性付き - 90 ° - SN 2M - 12 → 24 V dc - M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視野角タイプ: 90 ° (側面 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 エミッション:赤偏光反射
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
アクチュエータは別途購入が必要です。. Telemecanique Sensors XCSTE ソレノイドインターロックスイッチ。. Telemecanique Sensors の XCSTE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械の稼働時にソリューションを提供し、ガード又はドアが閉じた状態を維持します。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。. 機能。. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級
仕様シリーズ = XCS-TEアクチュエータタイプ = キー材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67最大AC電圧 = 240V幅 = 33mm
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。