絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • onsemi(1,181)
  • シュナイダーエレクトリック(940)
  • MICROCHIP(887)
  • VISHAY(871)
  • SIEMENS(830)
  • DiodesZetex(784)
  • HAMMOND(680)
  • STMicro(622)
  • RS PRO(503)
  • ON SEMICONDUCTOR(502)
  • 東芝(457)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • Texas Instruments(412)
  • INFINEON(400)
  • nexperia(340)
  • ABB(309)
  • EATON(イートン)(296)
  • ROHM(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(557)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28 XP POWERXP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28XP POWER
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)350出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EFXP POWER
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)655出力電圧(V)28dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)23効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 655W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流が 23 A @ 28 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
JCD0505D05 XP POWERJCD0505D05XP POWER
2,998税込3,298
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
IA2403S XP POWERIA2403SXP POWER
819税込901
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
ECS65US12 XP POWERECS65US12XP POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0524D XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0524DXP POWER
849税込934
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)6.35シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±21効率80%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324S24 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324S24XP POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCB定格電力(W)3最高温度(℃)100出力電圧(V)24dc出力電流(mA)125入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0524SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0524SAXP POWER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)24dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5.83A 70W VCS70US12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 5.83A 70W VCS70US12XP POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)130幅(mm)98.5質量(g)400奥行(mm)41定格電力(W)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)5.83効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-P XP POWERXP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-PXP POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D12XP POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTE03定格電力(W)3出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±125効率81%入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power スイッチング電源 48V dc 3.7A 180W GCS180PS48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 3.7A 180W GCS180PS48XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS180シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS180シリーズは、180 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 180 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)180出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)3.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W GCS150PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W GCS150PS12XP POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS150シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS150シリーズは、150 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 150 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)150出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2405SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2405SAXP POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600入力電圧範囲(V)8→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power スイッチング電源 28V dc 3.6A 100W ECS100US28 XP POWERXP Power スイッチング電源 28V dc 3.6A 100W ECS100US28XP POWER
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS100シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS100シリーズは、100 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 100 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)175奥行(mm)28.3定格電力(W)100出力電圧(V)28dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)3.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S12XP POWER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCJ定格電力(W)10最高温度(℃)100出力電圧(V)12dc出力電流(mA)833入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCJ10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ10シリ-ズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1212S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1212SXP POWER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズIR定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±125入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 3%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power スイッチング電源 12V dc 5.2A 63W SDS60US12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 5.2A 63W SDS60US12XP POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5.2効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0出力数3
XP Power スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W EML30US12-S XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W EML30US12-SXP POWER
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)96幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)30最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ITV0515SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ITV0515SAXP POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズITV定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0505S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0505SXP POWER
809税込890
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)6.09シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
XP Power スイッチング電源 5V dc 6A 30W ECS45US05 XP POWERXP Power スイッチング電源 5V dc 6A 30W ECS45US05XP POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS45シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS45シリーズは、45 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 45 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 %長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.1定格電力(W)30出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W EPL225PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W EPL225PS12XP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)195奥行(mm)29.6定格電力(W)225出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)18.75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JCA1005S12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JCA1005S12XP POWER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)10出力電圧(V)12dc出力電流(mA)830入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 業界標準のピン配列 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 30W, JCK3048S12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 30W, JCK3048S12XP POWER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJCK定格電力(W)30最高温度(℃)75出力電圧(V)12dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)36→75dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)48dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ITB0512S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ITB0512SXP POWER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズITB定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)12dc出力電流(mA)83.3入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITBシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITBシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITBシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力。 SIPパッケージ。 MTBF: >3500時間。 クラスB伝導妨害波及び放射妨害波に適合。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power カバーキット GCSシリーズ用 アクセサリ GCS150/180 EF CVR XP POWERXP Power カバーキット GCSシリーズ用 アクセサリ GCS150/180 EF CVRXP POWER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GCSシリーズカバーキット. XP Powerでは、GCSシリーズの電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品GCSシリーズ
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, IP2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, IP2415SXP POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり長さ(mm)21.85シリーズIP定格電力(W)3出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100効率80%入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IPシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIPシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大82 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 82 % リモートオン / オフ設定 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:6V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ISE0506A XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:6V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ISE0506AXP POWER
719税込791
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)7シリーズISE定格電力(W)1出力電圧(V)6dc出力電流(mA)167効率80%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ISEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISEシリーズは、信頼性の高い1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 すべてシングル出力で、動作温度は-40~+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率81 % 基板実装パッケージSMD実装タイプ表面実装絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 10.9A 130W ECS130US12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 10.9A 130W ECS130US12XP POWER
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)175奥行(mm)28.7定格電力(W)130出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)10.9RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 3W, JCE0348S12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 3W, JCE0348S12XP POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCE03定格電力(W)3出力電圧(V)12dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)36→75dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IH1215S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IH1215SXP POWER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIH定格電力(W)2出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±66効率82%入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415SAXP POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)8→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 6W, ITX1224SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 6W, ITX1224SAXP POWER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)24dc出力電流(mA)250効率84%入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IV0505SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IV0505SAXP POWER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズIV定格電力(W)1出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IVシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP Power製のIVシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は3000 V dc (4000 V dcと6000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジ及びDIPパッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、幅広い-40 → +85 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。1 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧3000 V dc、4000 V dc、6000 V dcのオプションあり シングル出力及びデュアル出力 DIP / SIPパッケ-ジの両方を用意 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S24 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S24XP POWER
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)12.7定格電力(W)150最高温度(℃)100出力電圧(V)24dc出力電流(A)6.5入力電圧範囲(V)66→160dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDQシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDQシリーズは、非常に信頼性の高い絶縁型の100 / 150 W DC-DCコンバータです。 このシリーズは、クォーター / ハーフブリックパッケージで設計されており、鉄道用途向けに110 V dc入力を備えています。. 100 W及び150 W クォーター / ハーフブリックパッケージ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ、リモート検出 3年保証パッケージハーフブリック実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.2%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)110dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IL1203S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IL1203SXP POWER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)7.5シリーズIL定格電力(W)2出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)400効率72%入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ILシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのILシリーズは、信頼性の高いシングル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は84 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 84 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±20%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EFXP POWER
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)607出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, IH0515D XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, IH0515DXP POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)6.88シリーズIH定格電力(W)2出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612S09 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612S09XP POWER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCD定格電力(W)6出力電圧(V)9dc出力電流(mA)666入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
...

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート