絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • onsemi(1,096)
  • シュナイダーエレクトリック(922)
  • MICROCHIP(839)
  • SIEMENS(817)
  • VISHAY(808)
  • DiodesZetex(756)
  • HAMMOND(658)
  • STMicro(609)
  • XP POWER(488)
  • ON SEMICONDUCTOR(475)
  • RS PRO(455)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(443)
  • 東芝(441)
  • Texas Instruments(409)
  • INFINEON(377)
  • nexperia(334)
  • EATON(イートン)(292)
  • ABB(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワンリアルタイムCANモニタービット・トレード・ワン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
カスタムキーパッド ビット・トレード・ワンカスタムキーパッドビット・トレード・ワン
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド 舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス 2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作 PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計 冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で 自由に設定を変更できる12個のキーを搭載 接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能 コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に
対応OSWindows7以降キー数入力部プログラマブルキー:×12USBタイプUSB-B Type×2電源USB給電寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く)質量(g)約180付属品USBケーブル×2、保証書使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート