絞り込み
ブランド
  • Festo
  • onsemi(1,148)
  • シュナイダーエレクトリック(932)
  • MICROCHIP(865)
  • VISHAY(845)
  • SIEMENS(822)
  • DiodesZetex(778)
  • HAMMOND(674)
  • STMicro(621)
  • XP POWER(557)
  • RS PRO(504)
  • ON SEMICONDUCTOR(488)
  • 東芝(455)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(447)
  • Texas Instruments(409)
  • INFINEON(386)
  • nexperia(334)
  • ABB(306)
  • EATON(イートン)(301)
  • Panasonic(パナソニック)(270)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo圧力スイッチ Festo, G1/4 process connectionFesto
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm Festo距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mmFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは距離検出法を使用し、検出範囲は 100 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7342-76
コントラストセンサ ブロック形 IO-Link V1.1 検出範囲 120 mm Festoコントラストセンサ ブロック形 IO-Link V1.1 検出範囲 120 mmFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、感知範囲が 120 mm のコントラスト検出方式を備えています。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:コントラストセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:緑LED,黄LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●インターフェイス:IO-Link V1.1●材質:ポリカーボネート●ねじの呼び:M8 x 1アズワン品番65-7338-38
Festo ロジックゲート 2-Pin 2-入力 FestoFesto ロジックゲート 2-Pin 2-入力Festo
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Festo リミットスイッチ FestoFesto リミットスイッチFesto
15,320税込16,852
1個
7日以内出荷
ステッピングモータ Festo EMMS-STシリーズ Festoステッピングモータ Festo EMMS-STシリーズFesto
79,480税込87,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート