絞り込み
ブランド
  • Burkert(ビュルケルト)
  • onsemi(1,101)
  • シュナイダーエレクトリック(916)
  • MICROCHIP(843)
  • VISHAY(819)
  • SIEMENS(818)
  • DiodesZetex(761)
  • HAMMOND(663)
  • STMicro(612)
  • XP POWER(488)
  • ON SEMICONDUCTOR(476)
  • RS PRO(455)
  • 東芝(444)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(443)
  • Texas Instruments(410)
  • INFINEON(377)
  • nexperia(332)
  • ABB(293)
  • EATON(イートン)(293)
  • Panasonic(パナソニック)(259)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレールスイッチ Burkert デジタル Burkert(ビュルケルト)DINレールスイッチ Burkert デジタルBurkert(ビュルケルト)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●タイプ:デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ Burkert(ビュルケルト)Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズBurkert(ビュルケルト)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Burkert 流量計 Burkert(ビュルケルト)Burkert 流量計Burkert(ビュルケルト)
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ, 24V dc Burkert(ビュルケルト)フローコントローラ, 24V dcBurkert(ビュルケルト)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ, 18→36V dc Burkert(ビュルケルト)フローコントローラ, 18→36V dcBurkert(ビュルケルト)
256,630税込282,293
1個
7日以内出荷
仕様電気的接続:ケーブルグランド 、 制御出力:アナログ , 周波数 , リレー 、 電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ, 12→36V dc Burkert(ビュルケルト)フローコントローラ, 12→36V dcBurkert(ビュルケルト)
39,850税込43,835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ, 12→30V dc Burkert(ビュルケルト)フローコントローラ, 12→30V dcBurkert(ビュルケルト)
39,850税込43,835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ 2→1200 L/分, 12→30V dc Burkert(ビュルケルト)フローコントローラ 2→1200 L/分, 12→30V dcBurkert(ビュルケルト)
87,660税込96,426
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート