絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • onsemi(1,182)
  • シュナイダーエレクトリック(944)
  • MICROCHIP(886)
  • VISHAY(877)
  • SIEMENS(826)
  • DiodesZetex(784)
  • HAMMOND(682)
  • STMicro(627)
  • XP POWER(559)
  • ON SEMICONDUCTOR(504)
  • RS PRO(503)
  • 東芝(460)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(450)
  • Texas Instruments(412)
  • INFINEON(408)
  • nexperia(352)
  • ABB(308)
  • EATON(イートン)(293)
  • ROHM(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lovato アダプタ LovatoLovato アダプタLovato
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック  Lovato Lovatoスイッチモジュール コンタクトブロック LovatoLovato
1,620税込1,782
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato Lovatoコンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル LovatoLovato
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato Lovatoコンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル LovatoLovato
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344アズワン品番65-7313-20
電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato電磁接触器 24 V dc 3極Lovato
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
電磁接触器 24 V ac/dc 1極 Lovato電磁接触器 24 V ac/dc 1極Lovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594アズワン品番65-7307-13
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1549アズワン品番65-7310-18
電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato電磁接触器 24 V ac 3極Lovato
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズLovato
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
CN25シリーズLovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172アズワン品番65-7302-46
電磁接触器 230 V ac 3極 Lovato電磁接触器 230 V ac 3極Lovato
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322アズワン品番65-7312-20
電磁接触器 230 V ac Lovato電磁接触器 230 V acLovato
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
AC/DC coils, coil assembly (coil, rectifier and coil protection), b500-b630-b630 1000-b1250-b1600
仕様●コイル電圧:230 V ac●コード番号:188-1573アズワン品番65-7307-65
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Auxiliary contact, 1no+1nc
仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606アズワン品番65-7309-58
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Power terminal protection, for relay rf…420
仕様●奥行き:96.7mm●コード番号:188-1578アズワン品番65-7307-74
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538アズワン品番65-7306-96
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1545アズワン品番65-7310-17
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato電磁接触器 24 V dc 3極Lovato
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7349アズワン品番65-7315-29
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1536アズワン品番65-7309-74
電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato電磁接触器 24 V ac 3極Lovato
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331アズワン品番65-7311-73
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1533アズワン品番65-7307-05
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Faston terminalsAuxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)
仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574アズワン品番65-7307-73
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様●AC/DC coils, coil assembly (coil, rectifier and coil protection), b500-b630-b630 1000-b1250-b1600●コード番号:188-1572アズワン品番65-7307-43
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズLovato
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
CN40シリーズLovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173アズワン品番65-7302-49
電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズLovato
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1528アズワン品番65-7310-01
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540アズワン品番65-7307-46
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7337アズワン品番65-7313-11
電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato電磁接触器 24 V dc 3極Lovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:224-7334アズワン品番65-7311-76
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1550アズワン品番65-7303-83
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-64
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7310-03
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-03
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-59
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-27
電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズLovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato電磁接触器 24 V dc 3極Lovato
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート