絞り込み
ブランド
  • Gefran
  • onsemi(1,086)
  • シュナイダーエレクトリック(918)
  • MICROCHIP(834)
  • SIEMENS(813)
  • VISHAY(802)
  • DiodesZetex(750)
  • HAMMOND(663)
  • STMicro(603)
  • XP POWER(482)
  • ON SEMICONDUCTOR(473)
  • RS PRO(454)
  • 東芝(442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(440)
  • Texas Instruments(410)
  • INFINEON(373)
  • nexperia(331)
  • EATON(イートン)(291)
  • ABB(288)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gefran リニアトランスデューサ 50mm(長さ) 40 V GefranGefran リニアトランスデューサ 50mm(長さ) 40 VGefran
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran リニアトランスデューサ 250mm(長さ) 60 V GefranGefran リニアトランスデューサ 250mm(長さ) 60 VGefran
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様ストローク:250mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP60 、 全体の幅:643mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran コネクタプラグ GefranGefran コネクタプラグGefran
1,530税込1,683
1個
7日以内出荷
仕様動作温度範囲:-30 → +100 ℃
Gefran コネクタ 5ピン メス GefranGefran コネクタ 5ピン メスGefran
5,400税込5,940
1個
7日以内出荷
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー  DIN)mm 1200 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 1200Gefran
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96 (1/8 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP65 、 範囲:Gefran 1200 、 ディスプレイの色:緑 , 赤RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー  DIN)mm 1000 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 1000Gefran
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96 (1/8 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:Gefran 1000 、 パネル奥行き:100mmRoHS指令(10物質対応)対応
Gefran 温度調節器 (PID制御) リレー  DIN)mm 600 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 600Gefran
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート