特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホール
アクチュエータの種類プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)100
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20
装着方式パネルマウント
幅(mm)7
寸法(mm)7×7×2.5
高さ(mm)7
定格電圧(V)42
位置数(スイッチ)16
深さ(mm)2.5
定格電流(mA)(コンタクト)100@42V
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
幅(mm)7
寸法(mm)7×7×2.5
定格電圧(V)42
位置数(スイッチ)10
深さ(mm)2.5
定格電流(mA)(コンタクト)100@42V
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)はんだ
径(Φmm)13
定格電圧(V)42
位置数(スイッチ)10
定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vdc
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションテスト/機器用スイッチ
装着方式PCB
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
アクチュエータの種類スロット
材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
定格電流(mA)(コンタクト)100400
材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金
装着方式表面実装
アクチュエータの種類スクリュードライバ
パッケージDIP
機械的寿命10000Cycles
動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30
動作温度範囲(℃)-30→+90
定格電圧 DC V24
仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプノブ
併用可能製品PT 65
1袋(5個)
¥1,810
税込¥1,991
7日以内出荷
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプノブ
併用可能製品PT 65
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプノブ
併用可能製品PT 65
1袋(5個)
¥1,440
税込¥1,584
7日以内出荷
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。