絞り込み
ブランド
  • Atrato
  • シュナイダーエレクトリック(512)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(415)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(301)
  • VISHAY(283)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(230)
  • STMicro(227)
  • ABB(213)
  • nexperia(213)
  • XP POWER(211)
  • TRACO POWER(185)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(163)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(110)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Atrato 流量計 液体 Atratoシリーズ AtratoAtrato 流量計 液体 AtratoシリーズAtrato
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:超音波 、 最小流量:0.03 L/min 、 最大流量:5 L/min 、 電源電圧:10 → 24 V dc 、 パイプの直径範囲:1/4インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:20バール 、 素材:316ステンレススチール(接液部) 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 許容電流値:20 mA
Atrato Ultrasonic 2-500 ml/min flowmeter AtratoAtrato Ultrasonic 2-500 ml/min flowmeterAtrato
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様流量 センサ・流量計
Atrato Ultrasonic 0.1-20 l/min flowmeter AtratoAtrato Ultrasonic 0.1-20 l/min flowmeterAtrato
194,880税込214,368
1個
7日以内出荷
仕様流量 センサ・流量計
デジタルディスプレイ Atrato Pulsite Solo Rate & Totaliser Atratoデジタルディスプレイ Atrato Pulsite Solo Rate & TotaliserAtrato
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:LCDディスプレイ(インジケータ付き)●併用可能製品:流量計●シリーズ:Pulsite Solo Rate & Totaliser●Pulsite Soloデジタル流速 / 流量インジケータ. Pulsite Soloは多用途のデジタル流速 / 流量インジケータで、要件に応じてパネル取り付けや表面実装が可能です。このハウジングは耐久性の高いポリマー製で、IP65等級に適合するので、幅広い動作環境での使用に適しています。わかりやすいLCDディスプレイ、フロント押ボタン、画面上のプロンプトで、測定用途のプログラムが簡単になります。DC電源機能を備えたバッテリ駆動のデジタルインジケータです。. 特長と利点. わかりやすい6桁のLCDディスプレイ. パネル取り付け又は表面実装. シンプルでプログラムが簡単. 多様な用途に最適. パスワードによる保護. 流速と合計流量のスケールをプログラム可能. 流速の時間ベースをプログラム可能. 96 x 48 mm 1/8 DINケース. 頑丈で耐久性の高いポリマー製ハウジング. 交換可能なバッテリ. 5 → 24 V dcの電力と予備バッテリ付き. コイル入力とスイッチ入力. ロジック / トランジスタ入力(外部電源を推奨)

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート