2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様特性測定:Profinet 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLED 、 桁の数:6 、 桁の高さ:13 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 MIPAN数値データディスプレイ. 産業用制御システム向けパネル取り付け型数値LEDデータディスプレイです。 頑丈なメタルケース入りで、IP65のフロントパネルで保護されています。 Profibus-DP、Profinet IO又はRS-485 / RS-232シリアルデータインターフェイスから選択できます。. コンパクトな96 x 24 mmパネル取り付け型数値ユニット RS-232 / 485シリアルデータ、Profinet IO、Profibus-DPインターフェイスの各タイプから選択可能 見やすい6桁、13 mmの赤色LEDディスプレイ PLC及びIPCベースの制御システムのスレーブディスプレイとして最適 頑丈な金属ケース IP65等級のフロントパネル(ガスケット付) 24 V dc電源 セルフテスト機能
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります