絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • onsemi(1,085)
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(833)
  • SIEMENS(815)
  • VISHAY(805)
  • DiodesZetex(752)
  • HAMMOND(655)
  • STMicro(601)
  • XP POWER(483)
  • ON SEMICONDUCTOR(472)
  • RS PRO(454)
  • 東芝(443)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(441)
  • Texas Instruments(409)
  • INFINEON(375)
  • nexperia(332)
  • EATON(イートン)(290)
  • ABB(288)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Idec 押しボタンブーツ IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンブーツIDEC(和泉電気)
1,460税込1,606
1個
7日以内出荷
HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
欠品中
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)45ポジション3スイッチ動作スプリングリターン(右から)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
Idec 非常用ボタン HWシリーズ IDEC(和泉電気)Idec 非常用ボタン HWシリーズIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除式電源電圧(V)3ac/dc、120ac構成(通常の状態)NO/NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40材質(ハウジング)プラスチック作動キーリセットRoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10IP等級IP20, IP65カットアウト直径(Φmm)22.3
Idec 押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,010税込2,211
1個
7日以内出荷
Idec ジョイスティック IDEC(和泉電気)Idec ジョイスティックIDEC(和泉電気)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600
Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65 IDEC(和泉電気)Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65IDEC(和泉電気)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)(パネル)16アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65 IDEC(和泉電気)Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)1
IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) IDEC(和泉電気)IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
シリーズIDEC HWアクチュエータの種類標準ハンドル(黒)カットアウト直径(Φmm)22ポジション3スイッチ動作スプリングリターンIP等級IP20タイプ点灯なしRoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 Idec IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 IdecIDEC(和泉電気)
810税込891
1個
7日以内出荷
材質プラスチック取付方式埋込型シリーズHWランプ形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22
HWシリーズ 5ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec IDEC(和泉電気)HWシリーズ 5ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 IdecIDEC(和泉電気)
1,476税込1,624
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)30ポジション5スイッチ動作保持RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
HWシリーズ 4ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec IDEC(和泉電気)HWシリーズ 4ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 IdecIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)45ポジション4スイッチ動作保持RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)60ポジション2スイッチ動作スプリングリターン(右から)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート