絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • omron(オムロン)(1)
  • 東芝(32)
  • Texas Instruments(347)
  • MICROCHIP(856)
  • onsemi(839)
  • STMicro(614)
  • ON SEMICONDUCTOR(479)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • VISHAY(363)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • SICK(235)
  • マルツエレック(90)
  • KEMET(82)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(73)
  • INFINEON(62)
  • ARCOLECTRIC(61)
  • HY Electronic Corp(53)
  • DiodesZetex(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(283)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(199)
  • 10,000-50,000円(371)
  • 50,000-100,000円(107)
  • 100,000円以上(101)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリート :「IC」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 1n4007
  • スイッチ
  • 押しボタンスイッチ
714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブスバー Schneider Electric iC60 シュナイダーエレクトリックブスバー Schneider Electric iC60シュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インバータ ALTIVAR 12シュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチックシュナイダーエレクトリック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
5,098税込5,608
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric エンクロージャ GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric エンクロージャ GV2MEシリーズシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボイスサウンダ Schneider Electric  ,12→24V dc 黒 シュナイダーエレクトリックボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
Schneider Electric 機能拡張ボード Vario Series用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機能拡張ボード Vario Series用シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ) シュナイダーエレクトリック空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷
Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
電磁接触器 660 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 660 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
当日出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09Y7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:660 V ac●極数:3●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-35
ロータリーカムスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリーカムスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,2軸 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティックコントローラ,2軸シュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ Schneider Electric LED灯  24V ac/dc シュナイダーエレクトリックランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KNシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ M12 4ピン メスシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース長さ(m)5ケーブル長(m)5接続M12 4-Pin保護等級IP67コネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプConnector
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 接続ブロック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 接続ブロックシュナイダーエレクトリック
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric コネクタ XB5PRJ45 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ XB5PRJ45シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様XB5パネル取り付けRJ45コネクタ.SchneiderElectricXB5パネル取り付けRJ45cat.6ジャックです。これらのインターフェイスは、HarmonyXB5シリーズに適合する一般的なパッケージにRJ45ポートを搭載しています。.22パネル切抜きシリーズHarmonyXB5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRJ45パネル取り付けインターフェイス
補助接点ブロック Gvan シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック Gvanシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
Schneider Electric TeSys GV 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV2 及び GV3 用です。1NO + 1NC 瞬時補助コンタクト。回路ブレーカの左側に取り付け( 2 ブロック取り付け可能)、スプリング端子で接続マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gvan●コード番号:221-1109アズワン品番65-7333-67
Schneider Electric ベゼル工具 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ベゼル工具シュナイダーエレクトリック
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 凡例プレートシュナイダーエレクトリック
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタSchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特長スイッチング機能を追加する内蔵補助接点ねじ接続:IP20フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応)ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付可能コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー簡単に取り付けられるアクセサリ幅広い用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロックフロントマウント防塵補助接点ブロック空圧式の時間遅延ブロック過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュールと電子タイマ機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TesysDシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:84mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7331-44
ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
安全ブレーカ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = VarioBetter World 製品 = あり手動モータ制御スイッチ. 3極スイッチ本体
Schneider Electric, キーパッド シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, キーパッドシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:KeypadATV61可変速ドライブコントローラ - IP 21. 0.75 → 7.5 kWの3相同期モータ及び誘導モータ用の周波数コントローラ むき出しのコントローラのためのIP21保護等級と上部パートのためのIP41保護等級 3相電源による3相誘導ケージモータのドライブ制御を実現 出力制御周波数: 0.5 → 1600 Hz あらかじめ選択された16段階の速度、150を超える機能 通気、空調、ポンプなどの流体制御向け用途
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KNシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックセレクトスイッチ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Schneider Electric インテリジェントオペレータパネル シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インテリジェントオペレータパネルシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様周囲温度:-15 → +50℃IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックマニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
欠品中
TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
シュナイダーエレクトリック  端子ねじシールド シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 端子ねじシールドシュナイダーエレクトリック
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
...

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート