カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 能動部品
- ディスクリート
- ディスクリートその他関連用品(111)
- ダイオード(1)
- ディスクリート
- 能動部品
- 電子部品(オンボード)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- ABRACON(20)
- EUROQUARTZ(18)
- AKER(16)
- nexperia(11)
- VISHAY(5)
- EPSON(4)
- 京セラ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- IQD(4)
- MURATA(村田製作所)(2)
- LITTELFUSE(2)
- SEMTECH(2)
- QANTEK(2)
- MERCURY(2)
- QT Quarztechnik(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOURNS(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CRYSTAL 16.0000MHZ SMD
EPSON¥129税込¥1421個3日以内出荷タイプMHz水晶周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD
EPSON¥429税込¥4721個3日以内出荷電圧(V)供給/5出力CMOS周波数安定性/±100ppm機能イネーブル/ディスエーブル電流(mA)供給(最大)/28周波数(MHz)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
Abracon セラミック発振子 16MHz 3-Pin SMD
ABRACON¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%負荷キャパシタンス = 22pF周波数エージング = ±0.3 %/年周波数偏差 = ±0.3%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 3.7 x 3.1 x 1mm高さ = 1mm長さ = 3.7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -25 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計
MURATA(村田製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 温度センサ IC, 2-Pin SMD 温度
VISHAY¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様センサ機能:温度 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:2mm 、 高さ:0.45mm 、 幅:1.25mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 PTSシリーズプラチナSMDフラットチップ温度センサ、Vishay Semiconductor. PTSシリーズのプラチナSMDフラットチップ温度センサは、プラチナの薄いフィルムにより、どのような環境でも温度を測定及び監視できます。 最適な用途は、航空、車載、産業電子機器などです。. 特長: アドバンスド薄膜テクノロジー 短い反応時間 優れた安定性 標準SMDサイズ 鉛フリーはんだをサポート
Abracon 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波
ABRACON¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様標準周波数 = 7.3728MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 7.2mm幅 = 5.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 70Ω周波数エージング = ±5 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃動作温度 Max = +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子 6MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波
ABRACON¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様標準周波数 = 6MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 7.2mm幅 = 5.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 70Ω周波数エージング = ±5 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波
EUROQUARTZ¥239,800税込¥263,7801リール(1000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波
MICRO CRYSTAL¥499~税込¥549~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子 114.285MHz 表面実装 4-pin SMD 3rdオーバートーン
ABRACON¥989~税込¥1,088~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応