ワゴジャパン
櫛型ジャンパ
ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
幅(mm)
58.6/2.307インチ
質量(kg)
6.8
色
ブラック
高さ(mm)
3.6/0.142インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:18.9/0.744インチ
定格電流(A)
32
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
内容量
1箱(200個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82777759
862-482
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください