絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機(1)
抵抗値(Ω)
  • 20
  • 3(2)
  • 50(2)
  • 100(7)
  • 200(2)
  • 500(10)
  • 1000(33)
  • 2000(21)
  • 3000(4)
  • 5000(42)
  • 10000(58)
  • 20000(22)
  • 30000(3)
  • 50000(16)
  • 100000(25)
  • 200000(8)
  • 250000(7)
  • 500000(18)
  • 1000000(11)
  • 1111110(1)
  • 2000000(8)
抵抗変化特性
  • 直線形(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 20(1)
  • 2000000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗値(Ω)から絞り込む
500(10)
1000(33)
2000(21)
5000(42)
10000(58)
20000(22)
50000(16)
100000(25)
500000(18)
1000000(11)
抵抗値(Ω)をもっと見る
炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ東京コスモス電機(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム