絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 2000000
  • 3(2)
  • 10(1)
  • 50(2)
  • 100(7)
  • 200(2)
  • 500(9)
  • 1000(33)
  • 2000(21)
  • 3000(4)
  • 5000(42)
  • 10000(57)
  • 20000(22)
  • 30000(3)
  • 50000(16)
  • 100000(25)
  • 200000(8)
  • 250000(7)
  • 500000(18)
  • 1000000(11)
抵抗変化特性
  • B(1)
  • 対数形(2)
  • 直線形(4)
公称抵抗値(Ω)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
  • 5000(1)
  • 8000(1)
  • 10000(2)
  • 20000(1)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
  • 300000(1)
  • 1000000(1)
  • 2000000(8)
ブランド
  • 東京コスモス電機(6)
  • 共立電子産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗値(Ω)から絞り込む
500(9)
1000(33)
2000(21)
5000(42)
10000(57)
20000(22)
50000(16)
100000(25)
500000(18)
1000000(11)
抵抗値(Ω)をもっと見る
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ東京コスモス電機(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
199税込219
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.37MB)
炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ東京コスモス電機(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10
2連式ボリューム A特性 10kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム A特性 10kΩ東京コスモス電機
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
RV24は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信機器に適した信頼性の高い製品で密閉構造です。RV24YGは、1軸2連形のAカーブなので、ステレオのボリュームコントロールなどに適しています。
仕様RV:炭素系付属品取り付けナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー形状1軸2連形寸法(mm)24.6 dia.使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10スイッチなし定格電力(W)40℃時:0.2、85℃時:0大きさΦ24タイプ寿命15000回転シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20抵抗値全抵抗値範囲:1kΩ~2MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性A(対数形)機械的回転角度(°)300±5
単回転型サーメットトリマ 上面 2MΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 2MΩ東京コスモス電機
74税込81
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)4角(6.8×6.8)最大使用電圧(V)DC250抵抗値2MΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10ドライバタイププラス実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム