絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機(3)
  • BOURNS(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
抵抗値(Ω)
  • 3(2)
  • 100(5)
抵抗変化特性
  • B(1)
  • 直線形(2)
公称抵抗値(Ω)
  • 100
  • 3(2)
  • 20(2)
  • 200(4)
  • 300(3)
  • 500(10)
  • 1000(10)
  • 2000(8)
  • 3000(4)
  • 5000(10)
  • 10000(13)
  • 20000(10)
  • 30000(5)
  • 50000(8)
  • 100000(9)
  • 200000(6)
  • 250000(4)
  • 500000(8)
  • 1000000(5)
  • 2000000(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗値(Ω)から絞り込む
3(2)
100(5)
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω東京コスモス電機
749税込824
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)100溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 回転数:10, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 100Ω, 回転数:10, 2WBOURNS
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 3540S-1シリーズ. 10回転リニア精密電位差計堅牢、低価格、高性能パネル取付ステンレス スチール シャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100
Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 100Ω, 2WBOURNS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム