絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(65)
  • omron(オムロン)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • SICK(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
検出方式
  • -(1)
  • 反射型(1)
  • 透過型(1)
検出距離(mm)
  • 2.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • -(1)
ヘッド形状
  • -(2)
  • その他(4)
  • (1)
  • (1)
ファイバ長(m)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • -(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
-(1)
反射型(1)
透過型(1)
デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ azbil(旧:山武)デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズazbil(旧:山武)
16,900税込18,590
1個
当日出荷から117日以内出荷
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット光色動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT60°材質(本体)PC樹脂使用温度範囲(℃)-20~55保護構造IP40(IEC規格)コード長さ(m)1電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)光源赤色4元素(635nm)応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL)消費電流(mA)30(電源電圧24V時)材質(カバー)PC樹脂保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと)消費電力(mW)750以下使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)モデル標準
デジタルファイバセンサ azbil(旧:山武)デジタルファイバセンサazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
409税込450
1個
3日以内出荷から85日以内出荷
関連資料(3.16MB)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
26日以内出荷
品名長距離レンズユニット(2ヶ入り)倍率10倍耐熱温度(℃)350関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
7,498税込8,248
1個
26日以内出荷から81日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
モデル透過形
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
81日以内出荷
関連資料(3.16MB)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
39,980税込43,978
1個
48日以内出荷
仕様●ケーブル 曲げ半径:R4形状外形B品名中継ファイバユニットケーブル長(mm)10000関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
1個
欠品中
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
種類反射形ケーブル長(m)2
透過形ファイバユニット azbil(旧:山武)透過形ファイバユニットazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
反射形ファイバユニット azbil(旧:山武)反射形ファイバユニットazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
デジタルファイバセンサ HPX-EG azbil(旧:山武)デジタルファイバセンサ HPX-EGazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
耐真空反射形ファイバユニット azbil(旧:山武)耐真空反射形ファイバユニットazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
モデル反射形ヘッド形状ストレート
耐真空透過形ファイバユニット azbil(旧:山武)耐真空透過形ファイバユニットazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
モデル透過形
デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ azbil(旧:山武)デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ダブルデジタル表示(入光量と設定値を同時表示) 使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能)
仕様子機/15台まで接続可能、相互干渉防止/2台タイプ標準 ケーブル引き出しタイプ電源電圧DC12~24V+10%/-15%(リップル10%pp以下)ケーブル長(m)2出力形態NPNオープンコレクタ応答時間250μs(Fast)/500μs(Semi Fast)/1ms(Normal)使用周囲温度(℃)-20~+55℃保護回路電源短絡保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)/電源誤接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5,000以下/太陽光:20,000以下投光素子赤色四元素LED(635nm)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V 消費電流30mA)
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。

ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバユニット